• Leistungsschalter
  • Baugröße S00
  • Für den Motorschutz
  • CLASS 10
  • Überlastschutz: 9...12,5 A
  • Kurzschlussschutz: 163 A
  • Federzuganschluss
  • Standardschaltvermögen

Leistungsschalter Siemens SIRIUS 3RV2011-1KA20

Artikelnummer: 105662
EAN: 4011209724389
Passendes Zubehör
Passendes Zubehör
Technische Daten

Leistungsschalter für Motorschutz

CLASS 10

3

S00

690 V

9...12,5 A

12,5 A

6 kV

45 mm

106 mm

96,9 mm

100000 Zyklen

Federzugklemmen

-20 °C

60 °C

IP20

CCC
UL
ATEX
CE
VDE
EAC
ABS
CSA
KC

Erweiterte Artikelbeschreibung
Leistungsschalter Siemens SIRIUS 3RV2011-1KA20
Der SIRIUS Leistungsschalter 3RV2011-1KA20 von Siemens in der Baugröße S00 ist ein kompakter, strombegrenzender Leistungsschalter für Verbraucherabzweige bis 5,5 kW bei AC-3/400 V. Dank seines Kurzschlussschutzes von 163 A und dem einstellbaren Überlastschutz von 9...12,5 A ist der Leistungsschalter 3RV2011-1KA20 optimal für die Absicherung von Motoren.
Kundenbewertungen
Bewertungen 1
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0