Lovato Electric Energiezähler

Energiezähler, 3-phasig, 4 Leiter, Betriebsspannung: 323...456 V (L-L)/187...264 V (N-L), Eigenversorgt, Schnittstellen: RS485 Modbus, Impulsausgang, Anzeige: LCD mit Hintergrundbeleuchtung, Betriebsstrom Max: 5 A, Frequenzbereich: 50...60 Hz, Schutzart: IP40, Anschluss: Schraubklemmen, Montage: Tragschiene DIN 35
Artikelnummer: 110299
UVP: 407,23
185,40
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Energiezähler, 3-phasig, 4 Leiter, Betriebsspannung: 323...456 V (L-L)/187...264 V (N-L), Eigenversorgt, Schnittstellen: RS485 Modbus, Impulsausgang, Anzeige: LCD mit Hintergrundbeleuchtung, Betriebsstrom Max: 80 A, Frequenzbereich: 50...60 Hz, Schutzart: IP40, Anschluss: Schraubklemmen, Montage: Tragschiene DIN 35
Artikelnummer: 110298
UVP: 372,77
167,08
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute