• Einbausteckverbinder
  • Buchse M12
  • S-kodiert
  • Schraubanschluss
  • 4-polig
  • 4 x 1,5 mm²
  • Kabellänge: 0,5 m
  • Betriebsspannung: 630 V AC/DC
  • Betriebsstrom je Kontakt: 12 A
  • Schutzart: IP68
  • Befestigungsgewinde: M16 x 1,5

M12 Einbaubuchse Murrelektronik 7000-P6291-9400050

Artikelnummer: 107129
EAN: 4048879651561
Passendes Zubehör
Technische Daten

Einbaubuchse M12

4

S

gerade

12 A

630 V AC/DC

1,5 mm²

8...10 mm

Vorwandmontage M16 x 1,5

0,5 m

PA

-40 °C

85 °C

IP68

Erweiterte Artikelbeschreibung
M12 Einbaubuchse Murrelektronik 7000-P6291-9400050
Die 4-polige Einbaubuchse 7000-P6291-9400050 von Murrelektronik mit einer M12 Flanschbuchse kann dank des bewährten M16 x 1,5-Befestigungsgewindes leicht in Betrieb genommen werden. Der Betriebsstrom und die Betriebsspannung betragen 12 A und 630 V AC/DC. Die hohe Schutzart IP68 der S-kodierten Einbaubuchse 7000-P6291-9400050 ermöglicht den Einsatz in der Verpackungs- und Handlingstechnik, im Sondermaschinenbau oder in der Fabrikautomation.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0