• Sensorleitung
  • Buchse M12
  • 4-polig
  • Abgewinkelt
  • 10 m PVC-Kabel
  • Überwurfmutter: Zink-Druckguss
  • Silikonfrei
  • Schutzart: IP65/IP66K/IP67

M12 Sensorleitung Murrelektronik 7000-12341-6141000

Artikelnummer: 103747
EAN: 4048879206686
Passendes Zubehör
Technische Daten

Buchse M12

4

abgewinkelt

250 AC/DC V

4 A

schwarz

5 mm

10 m

PVC

FKM/FPM (Viton)

PUR

Zinkdruckguss (vernickelt)

-30 °C

80 °C

IP65
IP67
IP66K

Fabrikautomation

UL
CE
CSA
UKCA

ja

ja

Erweiterte Artikelbeschreibung
M12 Sensorleitung Murrelektronik 7000-12341-6141000
Die 4-polige M12 Sensorleitung 7000-12341-6141000 von Murrelektronik ist eine optimale Anschlussleitung für den Einsatz in der Fabrikautomation ohne besondere Applikationsanforderungen. Die Sensorleitung 7000-12341-6141000 hat eine abgewinkelte M12 Buchse und ein 10 m PVC-Kabel. Die Sensorleitung erfüllt die Schutzart IP65/IP66K/IP67.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0