Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Steuerungstechnik Steuerungstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik
Mess- & Regelungstechnik (33 Ergebnisse) Alle anzeigen
Prozessanzeigen / Zähler Prozessanzeigen / Zähler Temperaturauswertung Temperaturauswertung
Temperaturauswertung (4 Ergebnisse) Alle anzeigen
Temperaturregler Temperaturregler
Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Gehäuse / Schaltschränke Gehäuse / Schaltschränke Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
Warenkorb schließen
0 Artikel im Warenkorb

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Ergebnisse ()
Fertig

M12 Steckverbinder PHOENIX 1404644 - SACC-M12FST-3PECON-PG11-M

Artikelnummer: 103868
EAN: 4046356707756
  • M12 Steckverbinder
  • Buchse
  • T-kodiert
  • Schraubanschluss
  • Gerade
  • 4-polig
  • Metallrändel
  • Schutzart: IP67
  • Kabelverschraubung: Pg11
-40 % UVP: 20,00
12,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Einloggen und Bewertung schreiben

Technische Daten
Allgemeine Daten

gerade
Buchse M12
4
T
nein

Elektrische Daten

12 A
63 V DC

Mechanische Daten

0,75 mm²
1,5 mm²
18
16
8...10 mm
Schraubanschluss
NBR
PA
Zinkdruckguss, vernickelt

Umgebungsbedingungen

-40 °C
85 °C
IP67

Weitere Informationen

cUL, cULus, EAC, UL
keine

Klassifizierung

27-25-03-13
27-14-34-23
27-27-92-21
27-44-01-04
27-44-01-04
27-44-01-02
EC001121
EC002062
EC002062
EC002062
85366990

Erweiterte Artikelbeschreibung
M12 Steckverbinder PHOENIX 1404644 - SACC-M12FST-3PECON-PG11-M
Der 4-polige M12 Steckverbinder 1404644 - SACC-M12FST-3PECON-PG11-M von PHOENIX CONTACT ist eine gerade Buchse. Dank des bewährten Anschlusses mit Kabelverschraubung Pg11 und des Metallrändels kann der T-kodierte M12 Steckverbinder SACC-M12FST-3PECON-PG11-M leicht in Betrieb genommen werden. Die hohe Schutzart IP67 ermöglicht den Einsatz des M12 Steckverbinders 1404644 - SACC-M12FST-3PECON-PG11-M in der Verpackungs- und Handlingstechnik, im Sondermaschinenbau und in der Fabrikautomation.
Kundenbewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen