• Sensorleitung
  • Stecker M8
  • 3-polig
  • Gerade
  • A-kodiert
  • 5 m PVC-Kabel
  • Überwurfmutter: Zink-Druckguss
  • Silikonfrei
  • Schutzart: IP65/IP66K/IP67

M8 Sensorleitung Murrelektronik 7000-08001-6100500

Artikelnummer: 107364
EAN: 4048879233682
Passendes Zubehör
Passendes Zubehör
Technische Daten

Stecker M8

3

gerade

50 AC/60 DC V

4 A

schwarz

4,5 mm

5 m

PVC

NBR

PUR

Zinkdruckguss, vernickelt

-30 °C

80 °C

IP65/IP66K/IP67

Fabrikautomation

cULus
UL
CE
CSA
UKCA

ja

Erweiterte Artikelbeschreibung
M8 Sensorleitung Murrelektronik 7000-08001-6100500
Die 3-polige M8 Sensorleitung 7000-08001-6100500 von Murrelektronik ist eine optimale Anschlussleitung für den Einsatz in der Fabrikautomation ohne besondere Applikationsanforderungen. Die Sensorleitung 7000-08001-6100500 hat einen geraden M8 Stecker und ein 5 m PVC-Kabel. Die Sensorleitung erfüllt die Schutzart IP65/IP66K//IP67.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0