• Sensorleitung
  • Buchse M8
  • 3-polig
  • Gerade
  • 5 m PVC-Kabel
  • Überwurfmutter: Zink-Druckguss
  • Silikonfrei
  • Schutzart: IP65/IP66K/IP67

M8 Sensorleitung Murrelektronik 7000-08041-6100500

Artikelnummer: 104329
EAN: 4048879000925
Passendes Zubehör
Passendes Zubehör
Technische Daten

Buchse M8

3

gerade

50 AC/60 DC V

3 A

schwarz

4,5 mm

5 m

PVC

NBR

PUR

Zinkdruckguss, vernickelt

-30 °C

80 °C

IP65/IP66K/IP67

Fabrikautomation

UL
CE
CSA
UKCA

ja

ja

Erweiterte Artikelbeschreibung
M8 Sensorleitung Murrelektronik 7000-08041-6100500
Die 3-polige M8 Sensorleitung 7000-08041-6100500 von Murrelektronik ist eine optimale Anschlussleitung für den Einsatz in der Fabrikautomation ohne besondere Applikationsanforderungen. Die Sensorleitung 7000-08041-6100500 hat eine gerade M8 Buchse und ein 5 m PVC-Kabel. Die Sensorleitung erfüllt die Schutzart IP65/IP66K//IP67.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0