Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2034 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (389 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Panels HMI Panels ctrlX ctrlX IO-Link Module IO-Link Module IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (16 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (28 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (761 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (233 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (199 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile Zubehör Magnetventiele Zubehör Magnetventiele
Industriearmaturen
Industriearmaturen (34 Ergebnisse) Alle anzeigen
Manometerabsperrventile Manometerabsperrventile Nadelventile Nadelventile Ventilblöcke Ventilblöcke Wassersackrohre Wassersackrohre
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Filtern
 Ergebnisse
  • 5PBB65-AAEADBKA0AED5KGA
  • Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät Medium: leitfähige Flüssigkeiten Messgenauigkeit: ± 0,5 % vom Messwert Max. Prozessanschluss: PN40
  • Elektrode: 1.4435 (316L)
  • Prozesstemperaturbereich bei Auskleidung PFA: -20...150 °C
  • Auskleidung: PTFE 130oC
  • Prozesstemperaturbereich bei Auskleidung PTFE: -40...130 °C
  • Anschluss: Verschraubung M20
  • LCD-Touchscreen und SmartBlue-App

Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät Endress+Hauser Promag P 10 5PBB65

Artikelnummer: 203207
EAN: 4250738150935
Technische Daten

Magnetisch-induktiver Durchflusssensor

Bluetooth
Touch Screen
Modbus

flüssige Medien (Leitfähigkeit ≥ 5 µS/cm)

24 V DC

4-20 mA HART

M20 x 1

PTFE

-30 °C

60 °C

-40 °C

130 °C

IP66/IP67

Erweiterte Artikelbeschreibung
Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät Endress+Hauser Promag P 10 5PBB65
Der Proline Promag P 10 von Endress+Hauser ist ein magnetisch-induktiver Durchflussmesser für Chemie- und Prozessanwendungen. Er misst bidirektional unabhängig von Druck, Dichte, Temperatur sowie Viskosität. Der Messaufnehmer kann mit verschiedenen Auskleidungen ausgestattet werden und ist auch für korrosive Flüssigkeiten wie Säuren und Basen sowie hohe Prozesstemperaturen bis 130 °C geeignet. Der Messumformer bietet verschiedene Möglichkeiten zur Bedienung über SmartBlue-App, LCD-Touch Screen, HART oder Modbus. Der Promag P 10 verfügt über Heartbeat Technology, die die Anlagenverfügbarkeit durch Selbstdiagnose- und Monitoringfunktionen erhöht.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0