• Mechanischer Zuhaltungsschalter
  • Zuhaltungsprinzip: Federkraft
  • Zuhaltekraft: 1.500 N
  • Kontakte Betätigung: 2 x Öffner
  • Kontakte Zuhaltung: 2 x Öffner
  • Kontaktbetrieb: Schleichfunktion
  • Material Gehäuse: Thermoplast (glasfaserverstärkt)
  • Maße: 30 x 192 x 44 mm
  • Anschluss: Schraubklemmen
  • Kabeleinführung: 3 x M20 x 1,5

Mechanischer Zuhaltungsschalter BERNSTEIN SLC-F-024-20/20-R4 - 6018200007

Artikelnummer: 108301
EAN: 4024337093951
Passendes Zubehör
Passendes Zubehör
Technische Daten

Mechanische Sicherheitszuhaltung

1500 N

Federkraft

nein

2000000

20 Jahre

1000000

2 x Öffner (NC)

2 x Öffner (NC)

24 V AC/DC

4 x Schleichschaltglied

30 mm

192 mm

44 mm

Schraubklemmen

3 x M20 x 1,5

Thermoplast (glasfaserverstärkt)

-25 °C

55 °C

IP67

EN 60947-5
EN ISO 13849-1
EN ISO 14119

CCC
UL
CE
CSA
DGUV

Erweiterte Artikelbeschreibung
Mechanischer Zuhaltungsschalter BERNSTEIN SLC-F-024-20/20-R4 - 6018200007
Der mechanische Zuhaltungsschalter SLC-F-024-20/20-R4 - 6018200007 von BERNSTEIN dient der Zustandsüberwachung und Zuhaltung von Sicherheitstüren und -klappen und gewährleistet somit die Sicherheit des Personals im Maschinen- und Anlagenbau sowie bei der Endlagenkontrolle an Toren oder in der Fördertechnik. Der Zuhaltungsschalter verfügt über zwei Öffner zur Ausgabe des Betätigungszustands sowie zwei Öffner zur Ausgabe des Zuhaltungzustands. Durch das glasfaserverstärkte Thermoplast-Gehäuse mit der Schutzart IP67 ist der Schalter sehr widerstandsfähig und langlebig. Der Zuhaltungsschalter SLC-F-024-20/20-R4 - 6018200007 wird über Schraubklemmen angeschlossen und verfügt über drei M20 x 1,5 Kabeleinführungen. Ein passender Betätiger muss separat dazubestellt werden.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0