Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2034 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (389 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Panels HMI Panels ctrlX ctrlX IO-Link Module IO-Link Module IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (16 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (28 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (761 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (233 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (199 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile Zubehör Magnetventiele Zubehör Magnetventiele
Industriearmaturen
Industriearmaturen (34 Ergebnisse) Alle anzeigen
Manometerabsperrventile Manometerabsperrventile Nadelventile Nadelventile Ventilblöcke Ventilblöcke Wassersackrohre Wassersackrohre
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Filtern
 Ergebnisse
  • Messendes Lichtgitter
  • Sender/Empfänger
  • Überwachte Höhe: 150 mm
  • Reichweite max: 0,15...2,1 m
  • Anzahl Strahlen: 48
  • Ausgang: Schließer PNP/0-10 V
  • Auflösung: 4 mm
  • Kleinstes erkennbares Objekt: 5 mm
  • Anzeige: Status LEDs (Empfänger grün/gelb - Sender grün)
  • Lichtart: Infrarotlicht
  • Versorgungsspannung: 24 V DC (+/- 15 %)
  • Anschluss: M12 Stecker Empfänger 5-polig/Sender 4-polig

Messendes Lichtgitter Datalogic 957701140 - DS1-LD-HR-015-JV

Artikelnummer: 108955
EAN: 4250738137738
Passendes Zubehör
Technische Daten

Lichtgitter

2,1 m

Messung
Positionsbestimmung
Erfassung

DS1

0,15...2,1 m

Infrarotlicht

880 nm

5 Ø in mm

ja

150 mm

4 mm

1 ms

20,4 V

27,6 V

DC

PNP
analog

100 mA

1 x Schließer (NO)
0-10 V

ja

22 mm

200,1 mm

43,2 mm

Stecker M12 (4-polig)
Stecker M12 (5-polig)

PMMA
Aluminium

0 °C

50 °C

IP65

Erweiterte Artikelbeschreibung
Messendes Lichtgitter Datalogic 957701140 - DS1-LD-HR-015-JV
Das AREAscan™ Lichtgitter 957701140 - DS1-LD-HR-015-JV von Datalogic bietet eine überwachte Höhe von 150 mm sowie eine Auflösung von 4 mm und erkennt Objekte bis zu einer Größe von 5 mm. Es besteht aus Sender und Empfänger, verfügt über einen Schließer (PNP) bzw. 0-10 V-Ausgang und arbeitet mit einer Versorgungsspannung von 24 V DC (+/- 15 %). Mit einer Reichweite von 0,15...2,1 m ist es optimal zur Erfassung, Messung oder Positionsbestimmung von Objekten, wobei die integrierte Elektronik eine externe Steuereinheit überflüssig macht. Der elektrische Anschluss des messenden Lichtgitters 957701140 - DS1-LD-HR-015-JV erfolgt beim Empfänger über einen 5-poligen und beim Sender über einen 4-poligen M12 Stecker.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0