Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2034 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (389 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Panels HMI Panels ctrlX ctrlX IO-Link Module IO-Link Module IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (16 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (28 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (761 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (233 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (199 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile Zubehör Magnetventiele Zubehör Magnetventiele
Industriearmaturen
Industriearmaturen (34 Ergebnisse) Alle anzeigen
Manometerabsperrventile Manometerabsperrventile Nadelventile Nadelventile Ventilblöcke Ventilblöcke Wassersackrohre Wassersackrohre
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Filtern
 Ergebnisse
  • Modularer Temperatur- und Prozessregler
  • mit Programmfunktion
  • Messeingang: 2 x analog
  • Ausgang: 2 x Relais
  • 1 x Binäreingang / 1 x Binärein- oder ausgang
  • Versorgungsspannung: 230 V AC
  • Umgebungstemperatur: -10...55 °C
  • LCD-Anzeige
  • Maße: 96 x 96 mm
  • Gehäuse: Kunststoff
  • Schutzart: IP65/IP20
  • Schalttafeleinbau

Modularer Temperatur- und Prozessregler JUMO meroTRON 104 703054/8-01-00-00-00-00-00-23/000 - 00761882

Artikelnummer: 111767
EAN: 4053877030584
Technische Daten

Temperatur- und Prozessregler

Prozessregelung
Temperaturregelung
Timer

LCD

Tasten
USB

230 V AC

4

analog

binär

binär

analog

3

Relais

Relais

binär

96 mm

96 mm

Schalttafeleinbau

Push-in

-10 °C

55 °C

Front IP65/Rückseite IP20

USB

CE
UKCA

Erweiterte Artikelbeschreibung
Modularer Temperatur- und Prozessregler JUMO meroTRON 104 703054/8-01-00-00-00-00-00-23/000 - 00761882
Der Modulare Temperatur- und Prozessregler meroTRON 104 703054/8-01-00-00-00-00-00-23/000 - 00761882 von JUMO mit den Abmessungen 96 x 96 mm dient der Prozessregelung sowie Steuerung von flüssigen und gasförmigen Medien in wärmeerzeugenden Anlagen. Als Modularer Ein-/Zweikanalregler mit SPS-Funktion kann der Temperatur- und Prozessregler konfiguriert werden. Der Prozessregler verfügt über zwei Analogeingänge, zwei Relaisausgänge (Schließer), einem Digitalausgang und einer Spannungsversorgung für Zweidrahtmessumformer zum Schalttafeleinbau. Das LCD-Display für Ist-/Sollwert und Bedienerführung besteht aus 2 vierstelligen 7-Segment-Anzeigen und einer zweistelligen 26-Segment-Anzeige die mehrfarbig dargestellt werden. Im Temperaturregler und Prozessregler meroTRON 104 703054/8-01-00-00-00-00-00-23/000 - 00761882 sind die Linearisierungen der Standardmesswertgeber bereits gespeichert. Ein Setup-Programm für die Konfiguration am PC ist separat erhältlich. Der Spannungsversorgungsbereich beträgt 230 V AC und der elektrische Anschluss erfolgt über eine abnehmbare Push-In Klemme.
Die Produktserie meroTRON ist die Nachfolgeserie der dTron Reihe.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0