Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2037 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (26 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (396 Ergebnisse) Alle anzeigen
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
Sicherheitstechnik (762 Ergebnisse) Alle anzeigen
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
  • Modularer Temperatur- und Prozessregler
  • mit Programmfunktion
  • Messeingang: 1 x analog
  • Ausgang: 2 x Relais
  • 1 x Binäreingang / 1 x Binärein- oder ausgang
  • Versorgungsspannung: 230 V AC
  • Umgebungstemperatur: -10...55 °C
  • LCD-Anzeige
  • Maße: 48 mm x 96 mm
  • Gehäuse: Kunststoff
  • Schutzart: IP65/IP20
  • Schalttafeleinbau

Modularer Temperatur- und Prozessregler JUMO meroTRON 108H 703052/8-00-00-00-00-00-00-23/000 - 00761873

Artikelnummer: 111758
EAN: 4053877030492
Technische Daten

Temperatur- und Prozessregler

Prozessregelung
Temperaturregelung
Timer

LCD

Tasten
USB

230 V AC

3

analog

binär

binär

3

Relais

Relais

binär

96 mm

48 mm

Schalttafeleinbau

Push-in

-10 °C

55 °C

Front IP65/Rückseite IP20

USB

CE
UKCA

Erweiterte Artikelbeschreibung
Modularer Temperatur- und Prozessregler JUMO meroTRON 108H 703052/8-00-00-00-00-00-00-23/000 - 00761873
Der Modulare Temperatur- und Prozessregler meroTRON 108H 703052/8-00-00-00-00-00-00-23/000 - 00761873 von JUMO mit den Abmessungen 48 mm x 96 mm dient der Prozessregelung sowie Steuerung von flüssigen und gasförmigen Medien in wärmeerzeugenden Anlagen. Als Modularer Ein-/Zweikanalregler mit SPS-Funktion kann der Temperatur- und Prozessregler konfiguriert werden. Der Prozessregler besitzt einen universellen Analogeingang (für Widerstandsthermometer, Thermoelement, Strom, Spannung, Widerstandsferngeber, Widerstand/Poti), einen Digitaleingang, einen umschaltbaren Digitaleingang/-ausgang sowie zwei Relaisausgänge (Schließer 3 A). Die Digitaleingänge sind zum Anschluss eines potenzialfreien Kontakts vorgesehen. Der Digitalausgang liefert ein Logiksignal 0/14 V. Das LCD-Display für Ist-/Sollwert und Bedienerführung besteht aus 2 vierstelligen 7-Segment-Anzeigen und einer zweistelligen 26-Segment-Anzeige die mehrfarbig dargestellt werden. Im Temperaturregler und Prozessregler meroTRON 108H 703052/8-00-00-00-00-00-00-23/000 - 00761873 sind die Linearisierungen der Standardmesswertgeber bereits gespeichert. Ein Setup-Programm für die Konfiguration am PC ist separat erhältlich. Der Spannungsversorgungsbereich beträgt 230 V AC und der elektrische Anschluss erfolgt über eine abnehmbare Push-In Klemme.
Die Produktserie meroTRON ist die Nachfolgeserie der dTron Reihe. Der meroTRON 108H 703052/8-00-00-00-23 gillt als direkter nachfolger des dTRON 308H 703042/181-000-23/000.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0