• SIRIUS Motorstarter High Feature
  • elektronisch schaltend
  • elektronischer Überlastschutz bis 1,1kW / 400 V
  • Auslösestrom: 0,9...3,0 A
  • Versorgungsspannung: 24 V DC
  • Steckanschluss

Motorstarter Siemens SIRIUS High Feature - 3RK1308-0AC00-0CP0

Artikelnummer: 110648
EAN: 4047621012254
Technische Daten

Motorstarter

Direktstarter

3

500 V

1,1 kW

3 A

0,9...3 A

24 V DC

6 kV

30 mm

142 mm

150 mm

Steckkontakt

-25 °C

60 °C

IP20

CCC
UL
CE
EAC

Erweiterte Artikelbeschreibung
Motorstarter Siemens SIRIUS High Feature - 3RK1308-0AC00-0CP0
Der SIRIUS Motorstarter 3RK1308-0AC00-0CP0 von Siemens zeichnet sich durch seine schmale Baubreite von 30 mm aus, was den Platzbedarf im Schaltschrank deutlich reduziert. Hierdurch ist der Direktstarter 3RK1308-0AC00-0CP0 ideal für Anlagen mit vielen kleinen Motoren bis 1,1 kW. Der weite Einstellbereich des Motorstarters 3RK1308-0AC00-0CP0 von 0,9...3,0 A und die Steuerspannung von 24 V DC bieten eine optimale Lösung als Direktstarter für kleine Antriebe.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0