• Multifunktions-Wasseranalyse-Messgerät
  • Messeingang: 2x DX-Digitaleingänge
  • Messeingang pH/Redox: BNC-Buchse
  • Messbereich pH: -2,00...+16,00 pH
  • Messbereich Redox: -1500...+1500 mV
  • Datenlogger: bis zu 1 Mio. Datensätze
  • Anzeige: Grafikdisplay beleuchtet
  • Schutzart: IP67
  • Stromversorgung: 4 x AA-Batterien

Multifunktions-Wasseranalyse-Messgerät Senseca PRO595 - 488748

Artikelnummer: 112711
EAN: 4058175731737
Passendes Zubehör
Technische Daten

Multifunktionsmessgeräte

Temperaturmessung
pH-Messung
Redox-Messung
Luftfeuchtemessung
Luftdruckmessung
Druckmessung
Bodenfeuchte

-1500...1500 mV
-2...16 pH

5 V DC

USB C

CE

Erweiterte Artikelbeschreibung
Multifunktions-Wasseranalyse-Messgerät Senseca PRO595 - 488748
Das PRO595 - 488748 von Senseca ist ein Multifunktions-Wasseranalyse-Handmessgerät für digitale DX-Sensoren sowie pH- und Redox-Elektroden. Das Gerät kommuniziert digital mit dem Sensor, was deutlich längere Sensorkabel ermöglicht. Die große Bandbreite an DX-Digitalsensoren (als Zubehör erhältlich) deckt Temperatur, Druck (relativ, differenziell und absolut), Luftfeuchtigkeit (relativ und absolut, Taupunkt, Feuchtkugeltemperatur, Mischverhältnis, Partialdampfdruck), foto-radiometrische Größen, Innenraumluftqualität (CO2 und VOC-Index) sowie Erdfeuchte ab. Die Digitalsensoren werden werksabgeglichen geliefert und speichern ihre Abgleichdaten intern, sodass sie ohne Neuabgleich austauschbar sind; die Art des Sensors wird automatisch erkannt und das Gerät passt sich ohne Eingriff des Benutzers an. Über die BNC-Buchse mit zugehörigem Pt1000-Temperatureingang lassen sich zusätzlich pH- und Redox-Elektroden anschließen und pH-Werte von -2,00...+16,00 pH sowie Redoxpotenziale von -1500...+1500 mV messen. Geliefert wird das PRO595 - 488748 mit Datenlogger für bis zu 1 Mio. Datensätze, USB-C-Kabel, Batterien und Quickstart.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0