Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2034 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (389 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Panels HMI Panels ctrlX ctrlX IO-Link Module IO-Link Module IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (16 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (28 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (761 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (233 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (199 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile Zubehör Magnetventiele Zubehör Magnetventiele
Industriearmaturen
Industriearmaturen (34 Ergebnisse) Alle anzeigen
Manometerabsperrventile Manometerabsperrventile Nadelventile Nadelventile Ventilblöcke Ventilblöcke Wassersackrohre Wassersackrohre
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Filtern
 Ergebnisse
  • Netzanalysator ION Klasse S
  • Zertifiziert nach IEC 61000-4-30
  • Genauigkeitsklasse: 0,2 S
  • Eingänge: 3x Digital 30 V AC/ 3x Digital 60 V DC
  • Ausgang: 1x Impuls
  • Versorgungsspannung: 90...415 V AC
  • Messspannung: 57...400 V AC
  • Speicherkapazität: 512 MB
  • Schnittstellen: Modbus RTU/ION/DNP3/Modbus TC IP/RSTP 801.1d
  • Display: Farb-TFT-LCD
  • Schtzart: IP30 Gehäuse/ IP54 Front

Netzanalysator Schneider Electric PowerLogic - METSEPM82401

Artikelnummer: 111293
EAN: 3606480701948
Technische Daten

Multifunktion
Rückspeiseanalyse

Klasse S

LCD-Anzeige Hintergrundbeleuchtung

Modbus TCP
Modbus RTU
DNP3

90...415 V AC

Impuls

96 mm

96 mm

77,5 mm

Schalttafeleinbau

Schraubanschluss

-25 °C

70 °C

Gehäuse IP30/Front IP54

Erweiterte Artikelbeschreibung
Netzanalysator Schneider Electric PowerLogic - METSEPM82401
Der MID-zertifizierte PowerLogic PM82401 - METSEPM82401 von Schneider Electric ist ein hochpräziser Netzanalysator. Dank integriertem Farb-TFT-LCD-Display lassen sich alle Messwerte komfortabel ablesen. Das Gerät ist MID-zertifiziert und überzeugt durch modernste Mess-, Analyse- und Kommunikationstechnologie, wodurch es sich besonders für anspruchsvolle Anwendungen in Stromversorgungssystemen eignet. Der PM82401 verfügt über drei digitale AC/DC-Eingänge sowie einen Impulsausgang und unterstützt eine Vielzahl gängiger Schnittstellen für eine flexible Integration in unterschiedliche Systeme. Die Messspannung liegt im Bereich von 57…400 V AC. Für den zuverlässigen Betrieb ist das Gerät durch Schutzart IP30 im Gehäuse und IP54 an der Front abgesichert.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0