Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Steuerungstechnik Steuerungstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik
Mess- & Regelungstechnik (32 Ergebnisse) Alle anzeigen
Prozessanzeigen / Zähler Prozessanzeigen / Zähler Temperaturauswertung Temperaturauswertung
Temperaturauswertung (4 Ergebnisse) Alle anzeigen
Temperaturregler Temperaturregler
Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Gehäuse / Schaltschränke Gehäuse / Schaltschränke Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
Warenkorb schließen
0 Artikel im Warenkorb

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Ergebnisse ()
Fertig

Not-Aus-Schild Eaton 216476 - M22-XZK-S99

Artikelnummer: 104002
EAN: 4015082164768
  • Not-Aus-Schild
  • Gelb
  • 50 x 33 mm
  • Beschriftung: NÖDSTOPP
  • Lochdurchmesser: 22,5 mm
-41 % UVP: 3,81
2,25
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Einloggen und Bewertung schreiben

Technische Daten
Allgemeine Daten

Not-Halt/Aus Schild
quadratisch (50 x 33 mm)
1
gelb
NÖDSTOPP
nein

Mechanische Daten

22,5 mm
nein

Umgebungsbedingungen

IP66

Erweiterte Artikelbeschreibung
Not-Aus-Schild Eaton 216476 - M22-XZK-S99
Das rechteckige Not-Aus-Schild 216476- M22-XZK-S99 von Eaton mit den Maßen 50 x 33 mm und einem Lochdurchmesser von 22,5 mm hat die Schutzart IP66. Das Schild dient als Zusatzausrüstung für Not-Aus-Taster.
Kundenbewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen