Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2034 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (389 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Panels HMI Panels ctrlX ctrlX IO-Link Module IO-Link Module IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (16 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (28 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (761 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (233 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (199 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile Zubehör Magnetventiele Zubehör Magnetventiele
Industriearmaturen
Industriearmaturen (34 Ergebnisse) Alle anzeigen
Manometerabsperrventile Manometerabsperrventile Nadelventile Nadelventile Ventilblöcke Ventilblöcke Wassersackrohre Wassersackrohre
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Filtern
 Ergebnisse
  • Papierloser Datenlogger
  • Digitale Eingänge: 6
  • Analoge Eingänge: 8 Universal
  • Ausgänge: 1 x Alarmrelais/5 x Relais konfigurierbar
  • Anzeige: TFT 5,7" Farbdisplay
  • Spannungsversorgung: 100...230 V AC (+/-10 %)
  • Schnittstellen: Ethernet RJ45/USB
  • Mögliche Speichermedien: Interner Speicher/SD-Karte/USB-Stick

Papierloser Datenlogger Endress+Hauser Ecograph T RSG35-C1A

Artikelnummer: 106331
EAN: 4250738121812
Passendes Zubehör
Passendes Zubehör
Technische Daten

Datenlogger

Strom-, Spannungs-, Impuls- und Frequenzeingänge 100 ms; Thermoelemente und RTD-Eingang 1 s

TFT 5,7" Farbdisplay

ja

über Tasten oder Webserver

24 bit

interner Speicher - 128 MB/SD-Karte bis 1 GB

512.000 Datensätze

Field Data Manager (FDM)

Warnung per E-Mail

8

6

8

Alarmrelais; 5 x konfigurierbare Relais

110...230 V AC

ja

138...139 x 138...139 mm

Schalttafeleinbau

EPDM
ABS
Zinkdruckguss
PA 6
Kunststoff Makrolon (transparent)

-10 °C

50 °C

Front IP65/Rückseite IP20

Ethernet
USB

UL
CE
UKCA

Erweiterte Artikelbeschreibung
Papierloser Datenlogger Endress+Hauser Ecograph T RSG35-C1A
Der Datenlogger Ecograph T RSG35-C1A (RSG35-10C2/0) von Endress+Hauser dient der sicheren vollständigen Aufzeichnung und Visualisierung aller Prozessabläufe. Da jeder Messwert zählt, zeichnet der Universal Data Manager Ecograph T RSG35 alle analogen oder digitalen Eingangssignale auf, visualisiert und überwacht sie. Die Anzeige der Messwerte erfolgt über ein TFT 5,7"-Farbdisplay. Der Datenlogger Ecograph T RSG35-C1A (RSG35-10C2/0) mit einer Spannungsversorgung von 100...230 V AC (+/-10 %) ist einfach zu bedienen und verfügt über Funktionen, um Kosten zu sparen und die Datenerfassung zu vereinfachen. Aufgrund der vielfältigen Kommunikationsmöglichkeiten über die integrierten RJ45- und USB-Schnittstellen ist eine einfache Systemintegration möglich. Mögliche Einsatzgebiete sind die Qualitäts- und Quantitätsüberwachung in der Wasser- und Abwasserindustrie, die Temperaturüberwachung in der Metallbearbeitung, die Überwachung von Prozessen in Kraftwerken, oder die Füllstandsüberwachung.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0