• pH-Messumformer
  • Eingang: 1 x pH/ 1 x binär
  • Ausgang: 1 x 4...20 mA
  • Spannungsversorgung: 12...30 V DC
  • Anschluss: Vario-Pin
  • Schutzart: IP20

pH-Messumformer JUMO digiLine pH/ORP/T 202705/10-90-888 - 00652277

Artikelnummer: 111769
EAN: 4053877025252
Passendes Zubehör
Technische Daten

pH-/Redox-Messumformer

Temperaturmessung
pH-Messung

-2...16 pH

12...30 V DC

digital

analog

III (SELV)

VarioPin

M12 Steckverbinder

-10 °C

85 °C

IP67
IP66

1 x Digital

CE
UKCA

Erweiterte Artikelbeschreibung
pH-Messumformer JUMO digiLine pH/ORP/T 202705/10-90-888 - 00652277
pH-Messumformer digiLine pH/ORP/T 202705/10-90-888 - 60000222 von JUMO ermöglicht die Messwertübertragung vom Sensor zum Mess-/ Automatisierungsgerät per Analogsignal. Über einen 8-poligen M12-Steckeranschluss überträgt der 2-Draht-Messumformer die Messwerte als skalierbares Einheitssignal (4 bis 20 mA). Er verfügt über einen Binäreingang, der als Umschaltsignal des Analogausgangswertes zwischen pH-Messwert/Temperaturwert sowie als Hold-Signal für den analogen Ausgangswert konfiguriert werden kann. Der pH-Messumformers digiLine pH/ORP/T 202705/10-90-888 - 60000222 ist direkt auf alle pH-Elektroden mit VP-Kopf und integriertem Pt1000 aufschraubbar. Die Kalibrierung der Elektroden erfolgt entweder über das übergeordnete Messsystem (SPS) oder über die PC-Software DSM (Digitales Sensor-Management)-Software direkt am Messumformer.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0