• Wasserdichtes pH-Meter
  • Mit pH-Elektrode GE 114 WD
  • Messbereich: 0...14 pH
  • Anzeige: LCD 3-zeilig mit Hintergrundbeleuchtung
  • Stromversorgung: 2 x AA-Batterien (im Lieferumfang enthalten)
  • Material Gehäuse: ABS
  • Maße Gehäuse: 108 x 54 x 28 mm
  • Schutzart: IP65/IP67
  • Kabellänge: 1 m
  • Elektrodenanschluss: BNC

pH-Meter Senseca ECO510-114 - 486762

Artikelnummer: 110283
EAN: 4058175718097
Passendes Zubehör
Passendes Zubehör
Technische Daten

pH-Meter

pH-Messung

pH-Elektrode

0...14 pH

Batterien 2 x AA

ABS

-20 °C

50 °C

IP65/IP67

Erweiterte Artikelbeschreibung
pH-Meter Senseca ECO510-114 - 486762
Das wasserdichte pH-Meter ECO510-114 - 486762 von Senseca 30,00 ist ein Handmessgerät und misst pH-Werte in einem Bereich von 0...14 pH. Es ist für pH-Messungen z.B. in der Aquakultur, der Pflanzenaufzucht, in Laboren, der Qualitätssicherung oder der Lebensmittelindustrie geeignet. Das pH-Meter ECO510-114 - 486762 verfügt über eine 3-zeilige LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung und wird mit zwei AA-Batterien betrieben, die im Lieferumfang enthalten sind. Die pH-Elektrode GE 114 WD hat ein 1 m langes Silikonkabel und wird über einen BNC-Anschluss angeschlossen.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0