Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2034 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (389 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Panels HMI Panels ctrlX ctrlX IO-Link Module IO-Link Module IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (16 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (28 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (761 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (233 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (199 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile Zubehör Magnetventiele Zubehör Magnetventiele
Industriearmaturen
Industriearmaturen (34 Ergebnisse) Alle anzeigen
Manometerabsperrventile Manometerabsperrventile Nadelventile Nadelventile Ventilblöcke Ventilblöcke Wassersackrohre Wassersackrohre
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Filtern
 Ergebnisse
  • Wasserdichtes pH-/Redox (ORP)-Meter
  • Mit pH-Elektrode GE 114 WD
  • Funktion: pH-Messung/Redoxmessung
  • Messbereiche: 0...14 pH/-5...105 °C/-1.500...1.500 mV
  • Anzeige: LCD 3-zeilig mit Hintergrundbeleuchtung
  • Stromversorgung: 2 x AA-Batterien (im Lieferumfang enthalten)
  • Material Gehäuse: ABS
  • Maße Gehäuse: 108 x 54 x 28 mm
  • Schutzart: IP65/IP67
  • Kabellänge: 1 m
  • Elektrodenanschluss: BNC
  • Zusätzliche Eingänge: Buchse für Temperatursensoren Pt1000 (2 x 4 mm)/Buchse für Kombielektroden (4 mm)

pH-/Redox (ORP)-Meter Greisinger G 1501 - 611725

*** Nicht mehr verfügbar ***
Zum Nachfolgeartikel: 110284

Artikelnummer: 108370
EAN: 4058175117258
Passendes Zubehör
Passendes Zubehör
Technische Daten

pH-/Redox (ORP)-Meter

pH-Messung
Redox-Messung

pH-Elektrode

0...14 pH
-1500...1500 mV
-5...105 °C

Batterien 2 x AA

ABS

-20 °C

50 °C

IP65/IP67

Erweiterte Artikelbeschreibung
pH-/Redox (ORP)-Meter Greisinger G 1501 - 611725
Das wasserdichte pH-/Redox (ORP)-Meter G 1501 - 611725 von Greisinger ist ein Handmessgerät und misst in einem Bereich von 0...4 pH, -5...105 °C sowie -1.500...1.500 mV. Es ist für Messungen z.B. in der Aquakultur, der Pflanzenaufzucht, in Laboren, der Qualitätssicherung oder der Lebensmittelindustrie geeignet. Das pH-Meter G 1501 - 611725 verfügt über eine 3-zeilige LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung und wird mit zwei AA-Batterien betrieben, die im Lieferumfang enthalten sind. Die pH-Elektrode GE 114 WD hat ein 1 m langes Silikonkabel und wird über einen BNC-Anschluss angeschlossen. Über den BNC-Anschluss können ebenfalls Redoxelektroden angeschlossen werden. Des weiteren verfügt das pH-/Redox-Messgerät über eine Eingangsbuchse für einen Pt1000-Sensor zur Temperaturmessung sowie eine Buchse für Kombielektroden.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0