• Wasserdichtes pH-/Redox (ORP)-Meter
  • Mit pH-Elektrode GE 114 WD
  • Funktion: pH-Messung/Redoxmessung
  • Messbereiche: 0...14 pH/-5...105 °C/-1.500...1.500 mV
  • Anzeige: LCD 3-zeilig mit Hintergrundbeleuchtung
  • Stromversorgung: 2 x AA-Batterien (im Lieferumfang enthalten)
  • Material Gehäuse: ABS
  • Maße Gehäuse: 108 x 54 x 28 mm
  • Schutzart: IP65/IP67
  • Kabellänge: 1 m
  • Elektrodenanschluss: BNC
  • Zusätzliche Eingänge: Buchse für Temperatursensoren Pt1000 (2 x 4 mm)/Buchse für Kombielektroden (4 mm)

pH-/Redox (ORP)-Meter Senseca ECO511-114 - 487060

Artikelnummer: 110284
EAN: 4058175720373
Passendes Zubehör
Passendes Zubehör
Technische Daten

pH-/Redox (ORP)-Meter

pH-Messung
Redox-Messung

pH-Elektrode

0...14 pH
-1500...1500 mV
-5...105 °C

Batterien 2 x AA

ABS

-20 °C

50 °C

IP65/IP67

Erweiterte Artikelbeschreibung
pH-/Redox (ORP)-Meter Senseca ECO511-114 - 487060
Das wasserdichte pH-/Redox (ORP)-Meter ECO511-114 - 487060 von Senseca ist ein Handmessgerät und misst in einem Bereich von 0...4 pH, -5...105 °C sowie -1.500...1.500 mV. Es ist für Messungen z.B. in der Aquakultur, der Pflanzenaufzucht, in Laboren, der Qualitätssicherung oder der Lebensmittelindustrie geeignet. Das pH-Meter ECO511-114 - 487060 verfügt über eine 3-zeilige LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung und wird mit zwei AA-Batterien betrieben, die im Lieferumfang enthalten sind. Die pH-Elektrode GE 114 WD hat ein 1 m langes Silikonkabel und wird über einen BNC-Anschluss angeschlossen. Über den BNC-Anschluss können ebenfalls Redoxelektroden angeschlossen werden. Des weiteren verfügt das pH-/Redox-Messgerät über eine Eingangsbuchse für einen Pt1000-Sensor zur Temperaturmessung sowie eine Buchse für Kombielektroden.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0