• Plattform-Wägezelle
  • Messbereich: 0…3 kg
  • Relative Linearitätsabweichung: ±0,02 % Fnom
  • Ausgangssignal: 2,0 ±0,2 mV/V
  • Versorgungsspannung: 0...15 V DC
  • Elektrischer Anschluss: Messkabel Ø 3 x 450 mm
  • Schutzart: IP65

Plattform-Wägezelle WIKA F4802 - 83800887

Artikelnummer: 109188
EAN: 4250738140936
Passendes Zubehör
Passendes Zubehör
Technische Daten

Plattform-Wägezelle

0...3 kg

0...15 V DC

2,0 ±0,2 % mV/V

Kabel

0,45 m

-20...60 °C

IP65

Erweiterte Artikelbeschreibung
Plattform-Wägezelle WIKA F4802 - 83800887
Die Plattform-Wägezelle - 83800887 Typ F4802 von WIKA kommt in unterschiedlichen Bereichen in der Industrie, Medizin und Forschung zum Einsatz. Häufiger Anwendungsbereich ist das Messen von Produktgewichten in Industriewaagen, Präzisionswaagen, Tischwaagen und Bandwaagen. Darüber hinaus findet die Wägezelle auch Verwendung in der Materialprüfung sowie in der Verpackungsindustrie. Der Messbereich der Wägezelle - 83800887 beträgt 0 bis 3 kg, das Ausgangssignal 2,0 ±0,2 mV/V, die Versorgungsspannung 0 bis 15 V DC und verfügt über die IP65 Schutzart. Der Elektrische Anschluss erfolgt über Ø 3 x 450 mm Messkabel und die Schutzart ist IP65.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0