Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2036 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (26 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (396 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Panels HMI Panels ctrlX ctrlX IO-Link Module IO-Link Module IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (16 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (28 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (762 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (233 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (199 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile Zubehör Magnetventiele Zubehör Magnetventiele
Industriearmaturen
Industriearmaturen (34 Ergebnisse) Alle anzeigen
Manometerabsperrventile Manometerabsperrventile Nadelventile Nadelventile Ventilblöcke Ventilblöcke Wassersackrohre Wassersackrohre
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Filtern
 Ergebnisse
  • PROFINET-Koppler PN/PN
  • Schnittstellen: 2 x PROFINET (X1/X2)
  • Übertragungsrate: bis 100 Mbit/s vollduplex
  • E/A-Abbildgröße: max. 1.024 Bytes
  • Anzahl projektierbare Slots:16
  • Medienredundanz (MRP-Client)/automatische Adressierung/Topologieerkennung (LLDP
  • DCP)/Diagnosealarme/PROFINET Conformance Class B
  • Anschluss: 4 x RJ45 (integrierte Switche)
  • Statusanzeige: 9 x LEDs
  • Spannungsversorgung: 18...30 V DC
  • Maße (B x H x T): 84 x 76 x 35 mm

PROFINET-Koppler PN/PN Helmholz 700-158-3PN02

Artikelnummer: 109323
EAN: 4250738143135
Passendes Zubehör
Technische Daten

Koppler

Profinet

100 Mbit/s

18 V DC

30 V DC

76 x 58,5 x 32,5 mm

Tragschiene DIN 35

Schraubklemmen, steckbar
4 x RJ45

Aluminium
Kunststoff

0 °C

60 °C

IP20

Erweiterte Artikelbeschreibung
PROFINET-Koppler PN/PN Helmholz 700-158-3PN02
PROFINET-Koppler PN/PN 700-158-3PN02 ermöglicht die Integrierung von zwei getrennten PROFINET-Netzwerken und somit eine Datenübertragung zwischen zwei PROFINET-Controllern. Die Einbindung erfolgt mittels einer GSDML-Datei. Es können bis zu 1.024 Bytes Ein- und Ausgangs-Daten übertragen, oder ganze Datensätze bis 4.096 Bytes im FIFO-Prinzip ausgetauscht werden. Für Ein- und Ausgangs-Module stehen bis zu 16 Slots zur Verfügung. Zu den Vorteilen des PROFINET-Kopplers PN/PN 700-158-3PN02 zählen Medienredundanz (MRP-Client), automatische Adressierung, Topologieerkennung (LLDP, DCP), Diagnosealarme, PROFINET Conformance Class B. Der Anschluss des Gateways mit einer Spannungsversorgung von 18 bis 30 V DC erfolgt über je zwei RJ45 Ports pro Schnittstelle (X1 und X2).
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0