Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2034 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (389 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Panels HMI Panels ctrlX ctrlX IO-Link Module IO-Link Module IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (16 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (28 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (761 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (233 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (199 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile Zubehör Magnetventiele Zubehör Magnetventiele
Industriearmaturen
Industriearmaturen (34 Ergebnisse) Alle anzeigen
Manometerabsperrventile Manometerabsperrventile Nadelventile Nadelventile Ventilblöcke Ventilblöcke Wassersackrohre Wassersackrohre
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Filtern
 Ergebnisse
  • Pt100 Kompakt-Temperaturtransmitter
  • Messbereich: -200 bis 600 °C konfigurierbar
  • Eingang: 1
  • Messelemente: Pt100 (3-Leiter)
  • Schnittstellen: RS-485
  • Genauigkeit: 0,1%
  • Versorgungsspannung: 7...40 V DC
  • Abmessungen: 59,7 x 10,8 x 8,0 mm
  • Anschluss: M12 Stecker
  • Anschluss Pt100: löten

Pt100 Kompakt-Temperaturtransmitter NOVUS TxMini-M12-RS485 - 8806060420

*** Nicht mehr verfügbar ***
Zum Nachfolgeartikel: 110289

Artikelnummer: 106524
Technische Daten

Temperaturtransmitter

-200 °C

600 °C

Pt100

± 0,1 K

Konfiguration über Software

7 V

40 V

DC

-40 °C

85 °C

RS-485

CE

Erweiterte Artikelbeschreibung
Pt100 Kompakt-Temperaturtransmitter NOVUS TxMini-M12-RS485 - 8806060420
Der Kompakt-Temperaturtransmitter TxMini-M12-RS485 - 8806060420 von NOVUS dient der Signalumwandlung eines Pt100-Sensors und ist ideal für den Einsatz in Bereichen mit eingeschränkten Platzverhältnissen. Der Messbereich liegt bei -200 bis 600 °C und ist konfigurierbar. Der Temperaturtransmitter verfügt über eine schleifengespeisten RS485 Schnittstelle und liefert zuverlässig und präzise Messwerte für eine Vielzahl von Industrieanwendungen. Zur Kommunikation lässt sich der Kompakt-Temperaturtransmitter TxMini-M12-RS485 - 8806060420 über eine RS485-Schnittstelle einfach in bestehende Netzwerke mit SPS und SCADA-Systemen integrieren und kann über die DigiConfig-Software oder Modbus-Befehle konfiguriert werden. Der Anschluss des Temperaturtransmitters erfolgt über eine M12 Steckverbindung.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0