Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2034 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (389 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Panels HMI Panels ctrlX ctrlX IO-Link Module IO-Link Module IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (16 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (28 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (761 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (233 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (199 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile Zubehör Magnetventiele Zubehör Magnetventiele
Industriearmaturen
Industriearmaturen (34 Ergebnisse) Alle anzeigen
Manometerabsperrventile Manometerabsperrventile Nadelventile Nadelventile Ventilblöcke Ventilblöcke Wassersackrohre Wassersackrohre
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Filtern
 Ergebnisse
  • Pt100/Pt1000 Kompakt-Temperaturtransmitter
  • Messbereich: -200 bis 650 °C konfigurierbar
  • Werkeinstellung: 0 bis 100 °C
  • Eingang: 1
  • Ausgang: 4-20 mA schleifengespeist
  • Messelemente: Pt100/Pt1000 (3-Leiter)
  • Genauigkeit: 0,1%
  • Schnittstellen: USB
  • Versorgungsspannung: 8...35 V DC
  • Abmessungen: 51,2 x 12,2 x 8,0 mm
  • Anschluss: M12 Stecker
  • Anschluss Pt100/Pt1000: löten

Pt100/Pt1000 Kompakt-Temperaturtransmitter NOVUS TxMini-M12 - 8806060406

*** Nicht mehr verfügbar ***
Zum Nachfolgeartikel: 110288

Artikelnummer: 106522
Technische Daten

Temperaturtransmitter

-200 °C

650 °C

Pt100
Pt1000

± 0,1 K

Konfiguration über Software

8 V

35 V

DC

analog

< 22 mA

4-20 mA

-40 °C

85 °C

USB

CE

Erweiterte Artikelbeschreibung
Pt100/Pt1000 Kompakt-Temperaturtransmitter NOVUS TxMini-M12 - 8806060406
Der Kompakt-Temperaturtransmitter TxMini-M12 - 8806060406 von NOVUS dient der Signalumwandlung eines Pt100/Pt1000-Sensors und ist ideal für den Einsatz in Bereichen mit eingeschränkten Platzverhältnissen. Der Messbereich liegt bei -200 bis 650 °C und ist konfigurierbar. Die Werkeinstellung liegt bei 0 bis 100 °C. Der Temperaturtransmitter verfügt über einen schleifengespeisten 4-20 mA-Analogausgang und liefert zuverlässig und präzise Messwerte für eine Vielzahl von Industrieanwendungen. Über eine USB-Schnittstelle kann der Kompakt-Temperaturtransmitter TxMini-M12 - 8806060406 mittels kostenloser Windows®-Konfigurationssoftware konfiguriert werden. Der Anschluss erfolgt über eine M12 Steckverbindung.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0