• Pt100/Pt1000 Temperaturkopfttransmitter
  • 2-/3-/4-Leiter
  • programmierbar
  • Messbereich: -200...850 °C
  • Werkseinstellung Sensor: Pt100
  • Werkseinstellung Schaltungsart: 3-Leiter
  • Werkseinstellung Messbereich: 0...150 °C
  • Analogausgang: 4-20 mA/2-Leiter
  • Spannungsversorgung: 8...35 V DC
  • Schutzart: IP00

Pt100/Pt1000 Temperaturkopfttransmitter WIKA T15 - 14139903

Artikelnummer: 107547
EAN: 4250738127869
Passendes Zubehör
Technische Daten

Temperaturtransmitter

-200 °C

850 °C

Pt100
Pt1000

Konfiguration über Software

8 V

35 V

DC

analog

4-20 mA

ja

Schraubklemmen

-40 °C

85 °C

IP00

Erweiterte Artikelbeschreibung
Pt100/Pt1000 Temperaturkopfttransmitter WIKA T15 - 14139903
Der Temperaturkopfttransmitter T15 - 14139903 von WIKA dient dem universellen Einsatz im Anlagen- und Maschinenbau sowie in der Prozesstechnik und wandelt das Signal eines Pt100/Pt1000 Widerstandsthermometers in ein 4-20 mA-Signal um. Mit Hilfe der Programmierereinheit PU-548, die optional erhältlich ist, lassen sich Sensortyp, Messbereich, Schaltungsart, Dämpfung und weitere Parameter des Temperaturkopfttransmitters T15 - 14139903 einfach und schnell konfigurieren.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0