• Sensorleitung
  • Leitungsquerschnitt: 5 x 0,34 mm²
  • Geschirmt
  • Schwarz
  • PUR Außenmantel
  • PP Aderisolation
  • Schleppkettentauglich
  • Halogenfrei
  • Flammwidrig
  • Verpackungseinheit: Meterware

     

    *** Dieser Artikel ist vom Widerruf und Umtausch grundsätzlich ausgeschlossen, da er individuell für Sie abgelängt wird. ***

PUR Sensorleitung, geschirmt LAPP UNITRONIC SENSOR FD Lif9YC11Y 5x0,34 - 7038887

Artikelnummer: 102823
EAN: 4044776096948
Passendes Zubehör
Technische Daten

Sensorkabel

5

ja

0,34 mm²

ja

ja

Meterware

300 V

3000 V

schwarz

5 mm

10 x Kabel Ø

5 x Kabel Ø

PUR

-40...80 °C

-25...80 °C

cRUus
CE
RoHS
UKCA

Erweiterte Artikelbeschreibung
PUR Sensorleitung, geschirmt LAPP UNITRONIC SENSOR FD Lif9YC11Y 5x0,34 - 7038887
Die Sensorleitung 7038887 - UNITRONIC SENSOR FD Lif9YC11Y 5x0,34 von LAPP mit einem Leitungsquerschnitt 5 x 0,34 mm² ist geschirmt und besitzt einen PUR Außenmantel. Die Aderisolation des UNITRONIC SENSOR FD Lif9YC11Y 5x0,34 wird über das Material PP gewährleistet.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0