• Sensorleitung
  • Leitungsquerschnitt: 3 x 0,34 mm²
  • Schwarz
  • PUR Außenmantel
  • PP Aderisolation
  • Schleppkettentauglich
  • Halogenfrei
  • Flammwidrig
  • Verpackungseinheit: Meterware

     

    *** Dieser Artikel ist vom Widerruf und Umtausch grundsätzlich ausgeschlossen, da er individuell für Sie abgelängt wird. ***

PUR Sensorleitung, hochflexibel LAPP UNITRONIC SENSOR FD Lif9Y11Y 3x0,34 - 7038864

Artikelnummer: 102816
EAN: 4044773313468
Passendes Zubehör
Technische Daten

Sensorkabel

3

0,34 mm²

ja

ja

Meterware

300 V

3000 V

schwarz

4,6 mm

5 x Kabel Ø

5 x Kabel Ø

PUR

-40...80 °C

-15...80 °C

cRUus
CE
RoHS
UKCA

Erweiterte Artikelbeschreibung
PUR Sensorleitung, hochflexibel LAPP UNITRONIC SENSOR FD Lif9Y11Y 3x0,34 - 7038864
Die Sensorleitung 7038864 - UNITRONIC SENSOR FD Lif9Y11Y 3X0,34 von LAPP mit einem Leitungsquerschnitt 3 x 0,34 mm² besitzt einen PUR Außenmantel. Die Aderisolation des UNITRONIC SENSOR FD Lif9Y11Y 3X0,34 wird über das Material PP gewährleistet.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 1
Bewertungen 0
Bewertungen 0