Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Steuerungstechnik Steuerungstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik
Mess- & Regelungstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Prozessanzeigen / Zähler
Prozessanzeigen / Zähler (1 Ergebnisse) Alle anzeigen
Multifunktionsanzeigen Multifunktionsanzeigen
Temperaturauswertung
Temperaturauswertung (1 Ergebnisse) Alle anzeigen
Temperaturregler Temperaturregler
Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Gehäuse / Schaltschränke Gehäuse / Schaltschränke Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
Warenkorb schließen
0 Artikel im Warenkorb

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Ergebnisse ()
Fertig

PVC PROFINET Ethernetleitung LAPP ETHERLINE PN Cat.5 Y FLEX FC - 2170886

Artikelnummer: 103763
EAN: 4044773473186
  • Ethernetleitung
  • PROFINET
  • Cat.5
  • Aderanzahl: 2 x 2 x AWG22/7
  • Datenrate: 10/100 Mbit/s
  • Grün (ähnlich RAL 6018)
  • Außendurchmesser: 6,5 mm
  • Außenmantel: PVC
  • Geschirmt
  • Flammwidrig
  • Verpackungseinheit: Meterware
2,00
Grundpreis: 1 Meter = 2,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Einloggen und Bewertung schreiben

Technische Daten
Allgemeine Daten

PROFINET Ethernetleitung
CAT 5
2 x 2 x AWG22/7
ja
Meterware

Elektrische Daten

10/100 Mbit/s
600 V
2000/2000 V

Mechanische Daten

6,5 mm
7 x Kabel Ø
3 x Kabel Ø
grün (ähnlich RAL 6018)
PVC

Umgebungsbedingungen

-40...80 °C
-20...60 °C

Weitere Informationen

EN 50173-3 ISO/IEC 24702

Klassifizierung

EC000830
EC000830

Erweiterte Artikelbeschreibung
PVC PROFINET Ethernetleitung LAPP ETHERLINE PN Cat.5 Y FLEX FC - 2170886
Die Ethernetleitung 2170886 - ETHERLINE PN Cat.5 Y FLEX FC von LAPP für PROFINET Applikationen mit einer Aderanzahl von 2 x 2 x AWG22/7 und einer Datenrate von 10/100 Mbit/s eignet sich für die Verkabelung zwischen Automation Islands bzw. Fertigungsinseln nach EN 50173-3 ISO/IEC 24702. Der Außenmantel, mit einem Durchmesser von 6,5 mm, besteht aus PVC.
Kundenbewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen