PVC PROFINET Ethernetleitung LAPP ETHERLINE PN Cat.5e Y 2x2xAWG22 - 2170891
Artikelnummer: 103757
EAN: 4044773114775
- Ethernetleitung
- PROFINET
- Cat.5e
- Aderanzahl: 2 x 2 x AWG22/1
- Datenrate: 10/100 Mbit/s
- Grün (ähnlich RAL 6018)
- Außendurchmesser: 6,3 mm
- Außenmantel: PVC
- Geschirmt
- Flammwidrig
- Verpackungseinheit: Meterware
1,80 €
Grundpreis: 1 Meter = 1,80 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Passende Zubehörgruppen
Technische Daten
Erweiterte Artikelbeschreibung
PVC PROFINET Ethernetleitung LAPP ETHERLINE PN Cat.5e Y 2x2xAWG22 - 2170891
Die PROFINET Ethernetleitung 2170891 - ETHERLINE PN Cat.5e Y von LAPP für PROFINET Applikationen mit einer Aderanzahl von 2 x 2 x AWG22/1 und einer Datenrate von 100 Mbit/s (bis 100 m) eignet sich für die Verkabelung zwischen Automation Islands bzw. Fertigungsinseln nach EN 50173-3 ISO/IEC 24702. Der Außenmantel, mit einem Durchmesser von 6,3 mm, besteht aus PVC.
Kundenbewertungen