• Sensorleitung
  • Leitungsquerschnitt: 4 x 0,34 mm²
  • Schwarz
  • PVC Außenmantel
  • PVC Aderisolation
  • Verpackungseinheit: Meterware

     

    *** Dieser Artikel ist vom Widerruf und Umtausch grundsätzlich ausgeschlossen, da er individuell für Sie abgelängt wird. ***

PVC Sensorleitung LAPP UNITRONIC SENSOR LifYY 4x0,34 BK - 7038901

Artikelnummer: 103795
EAN: 4044777597215
Passendes Zubehör
Technische Daten

Sensorkabel

4

0,34 mm²

Meterware

900 V

2000 V

schwarz

4,8 mm

10 x Kabel Ø

5 x Kabel Ø

PVC

-40...80 °C

-5...70 °C

Erweiterte Artikelbeschreibung
PVC Sensorleitung LAPP UNITRONIC SENSOR LifYY 4x0,34 BK - 7038901
Die Sensorleitung 7038901 - UNITRONIC SENSOR LifYY 4x0,34 BK von LAPP mit einem Leitungsquerschnitt 4 x 0,34 mm² besitzt einen PVC Außenmantel. Die Aderisolation des UNITRONIC SENSOR LifY11 4x0,34 BK wird über das Material PVC gewährleistet.
Kundenbewertungen
Bewertungen 1
Bewertungen 0
Bewertungen 1
Bewertungen 0
Bewertungen 0