Radar-Füllstandmessgeräte für die Lebensmittelindustrie

Radar-Füllstandsensor, für hygenische Applikationen, Medien: Flüssigkeiten oder Schüttergüter, Messbereich max: 10 m, Ausgang: 4-20 mA/IO-Link, Elektrischer Anschluss: Stecker M12, IP66/68/69 NEMA Type 4X/6P, Prozessanschluss frontbündig: G1/2 316L, Prozesstemperaturbereich: -10…150 °C, Radar Technologie: 180GHz
Artikelnummer: 110172
1.749,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Radar-Füllstandsensor, für hygenische Applikationen, Medien: Flüssigkeiten oder Schüttergüter, Messbereich max: 10 m, Ausgang: 4-20 mA/IO-Link, Elektrischer Anschluss: Stecker M12, IP66/68/69 NEMA Type 4X/6P, Prozessanschluss frontbündig: G1 316L, Prozesstemperaturbereich: -10…130 °C, Radar Technologie: 80GHz
Artikelnummer: 110173
1.533,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute