Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2034 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (389 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Panels HMI Panels ctrlX ctrlX IO-Link Module IO-Link Module IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (16 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (28 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (761 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (233 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (199 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile Zubehör Magnetventiele Zubehör Magnetventiele
Industriearmaturen
Industriearmaturen (34 Ergebnisse) Alle anzeigen
Manometerabsperrventile Manometerabsperrventile Nadelventile Nadelventile Ventilblöcke Ventilblöcke Wassersackrohre Wassersackrohre
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Filtern
 Ergebnisse


Produktfamilien-Highlights:

  • Radar-Füllstandsensor
  • Messbereich max: Flüssigkeiten 8 m
  • Ausgang: 4-20 mA
  • 2-Draht
  • Bluetooth (App)
  • Prozessdruckbereich: -1...3 bar
  • Prozesstemperaturbereich: -40...60 °C
  • Schutzart: IP66
Konfigurierbar

Radar-Füllstandsensor Endress+Hauser Micropilot FMR10

Der Radar-Füllstandsensor Micropilot FMR10 von Endress+Hauser bietet kontinuierliche, berührungslose Füllstandsmessung; perfekt passend für Anwendungen in der Wasser- und Abwasserindustrie sowie für Hilfskreisläufe in allen Industrien. Der FMR10 gehört zu den ersten Radarmessgeräten mit Bluetooth® Inbetriebnahme-, Betriebs- und Wartungs-App. Die Signalkurve kann mit der App auf jedem Bluetooth®-fähigen Smartphone oder Tablet (iOS, Android) angezeigt werden. Durch das innovative Chipdesign und der kompakten Bauform passt das Gerät perfekt in Anwendungen mit beengten Platzverhältnissen.

Artikelnummer: 500009
ab 481,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Suchen Sie eine andere Produktvariante für Ihre Applikation?
Nutzen Sie den NEUEN! Automation24 Konfigurator, wählen Sie aus zahlreichen Optionen und konfigurieren Sie sich das Produkt, das am besten zu Ihrer Applikation passt!

Konfigurator

Wählen Sie die gewünschte Konfiguration für Radar-Füllstandsensor Endress+Hauser Micropilot FMR10


zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Wählen Sie Ihre Optionen aus. Dann sehen Sie Preis und Lieferzeit. Nach Beenden der Konfiguration können Sie das Produkt bestellen.
Beenden Sie die Auswahl Ihrer Optionen. Dann können Sie das Produkt direkt bestellen.
Das Produkt mit Ihren ausgewählten Optionen ist bereit für die Bestellung beim Hersteller.
Bestellcode: {bestellCode}
Das konfigurierte Produkt wird vom Hersteller individuell für Sie angefertigt und ist daher von der Rückgabe ausgeschlossen. Wir werden es so schnell wie möglich versenden.
Projektliste
Projektliste
Technische Daten

Radar-Füllstandsensor

Radar - Time of Flight (freistrahlend)

8 m

Bluetooth

10,5...30 V DC

DC

analog

4-20 mA

-1...3 bar

G1; G 1 1/2; NPT 1/2; NPT 1 1/2

PVDF

PBT-PC

-40...60 °C

60 °C

IP66