Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2034 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (389 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Panels HMI Panels ctrlX ctrlX IO-Link Module IO-Link Module IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (16 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (28 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (761 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (233 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (199 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile Zubehör Magnetventiele Zubehör Magnetventiele
Industriearmaturen
Industriearmaturen (34 Ergebnisse) Alle anzeigen
Manometerabsperrventile Manometerabsperrventile Nadelventile Nadelventile Ventilblöcke Ventilblöcke Wassersackrohre Wassersackrohre
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Filtern
 Ergebnisse
  • Hygienischer Radar-Füllstandsensor
  • Medien: Flüssigkeiten/Schüttgüter
  • Messbereich max.: 15 m
  • Ausgang 1: PNP/NPN
  • Ausgang 2: PNP/NPN oder 4…20 mA
  • 3-Leiter
  • Schnittstelle: IO-Link/Bluetooth
  • Prozessanschluss: G 1 für Hygieneadapter
  • Elektrischer Anschluss: Stecker M12
  • Prozessdruckbereich: -1...16 bar
  • Prozesstemperaturbereich: -40...130 °C
  • Schutzart: IP66/IP67/IP69
  • FDA Zulassung
  • EHEDG Zulassung
  • 3A Zulassung
  • EG1935/2004 (hygenische Zulassungen)

Radar-Füllstandsensor VEGA VEGAPULS 42 PS42.XXDMXXA7EXAB - PS42-222 23E

Artikelnummer: 111650
EAN: 4250738174399
Passendes Zubehör
Technische Daten

Radar-Füllstandsensor

FMCW

Flüssigkeiten
Schüttgüter

15 m

IO-Link
Bluetooth

± 2 mm

12...35 V DC

4-20 mA
3-Leiter, DC-PNP

-1...16 bar

G 1 Außengewinde

10 m

PTFE
FKM
316L

Edelstahl
Kunststoff

-40...70 °C

-40...130 °C

IP66/IP67/IP69

IO-Link
Bluetooth

cULus
CE
FDA
RCM
EHEDG
3-A
UKCA

Erweiterte Artikelbeschreibung
Radar-Füllstandsensor VEGA VEGAPULS 42 PS42.XXDMXXA7EXAB - PS42-222 23E
Der Radar-Füllstandsensor VEGAPULS 42 (PS42.XXDMXXA7EXAB - PS42 - 222 23E) von VEGA ist ein Sensor für die berührungslose Füllstandmessung von Flüssigkeiten und Schüttgütern und für einfache bis moderate Messaufgaben in der Getränk- und Lebensmittelindustrie geeignet. Die 80 GHz Radar-Technologie gewährleistet einen wartungsfreien Betrieb in einfachen Anwendungen, wobei die Einstellung über Smartphone und die VEGA Tools-App erfolgt. Unabhängig davon, ob es sich bei dem Medium um eine Flüssigkeit oder Schüttgut handelt, erfolgt die Füllstandmessung des Radar-Füllstandsensors VEGAPULS 42 (PS42.XXDMXXA7EXAB - PS42 - 222 23E) bis zu einem Bereich von 15 m mit einer Genauigkeit von ±2 mm. Lebensmittel-/Pharmabescheinigung von FDA, EG1935/2004, EHEDG, 3A.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0