Raychem RPG Aluminium-Gehäuse

Gehäuse, Dichtung: Neopren, Farbe: Grau (RAL 7001), Aluminium, Maße: 75 x 80 x 57 mm (H x B x T), Schutzart: IP66/IP67/IP68, Temperaturbereich: -50...110 °C, Inkl. Erdungsschrauben
Artikelnummer: 103638
11,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
aktuell nicht auf Lager - jetzt kaufen und reservieren
Versand voraussichtlich in 44 Werktagen
Jetzt bestellen oder Verfügbarkeitsalarm aktivieren bzw. Liefertermin unter Tel.: 0800 24 2011 24 (kostenfrei) anfragen.
Gehäuse, Dichtung: Neopren, Farbe: Grau (RAL 7001), Aluminium, Maße: 125 x 80 x 57 mm (H x B x T), Schutzart: IP66/IP67/IP68, Temperaturbereich: -50...110 °C, Inkl. Erdungsschrauben
Artikelnummer: 103639
14,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Gehäuse, Dichtung: Neopren, Farbe: Grau (RAL 7001), Aluminium, Maße: 175 x 80 x 57 mm (H x B x T), Schutzart: IP66/IP67/IP68, Temperaturbereich: -50...110 °C, Inkl. Erdungsschrauben
Artikelnummer: 103640
17,30
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Gehäuse, Dichtung: Neopren, Farbe: Grau (RAL 7001), Aluminium, Maße: 230 x 200 x 113 mm (H x B x T), Schutzart: IP66/IP67/IP68, Temperaturbereich: -50...110 °C, Inkl. Erdungsschrauben
Artikelnummer: 103646
61,60
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Gehäuse, Dichtung: Neopren, Farbe: Grau (RAL 7001), Aluminium, Maße: 122 x 120 x 81 mm (H x B x T), Schutzart: IP66/IP67/IP68, Temperaturbereich: -50...110 °C, Inkl. Erdungsschrauben
Artikelnummer: 103642
27,80
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Gehäuse, Dichtung: Neopren, Farbe: Grau (RAL 7001), Aluminium, Maße: 100 x 100 x 81 mm (H x B x T), Schutzart: IP66/IP67/IP68, Temperaturbereich: -50...110 °C, Inkl. Erdungsschrauben
Artikelnummer: 103641
19,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Gehäuse, Dichtung: Neopren, Farbe: Grau (RAL 7001), Aluminium, Maße: 58 x 64 x 34 mm (H x B x T), Schutzart: IP66/IP67/IP68, Temperaturbereich: -50...110 °C, Inkl. Erdungsschrauben
Artikelnummer: 103637
6,80
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Gehäuse, Dichtung: Neopren, Farbe: Grau (RAL 7001), Aluminium, Maße: 220 x 120 x 81 mm (H x B x T), Schutzart: IP66/IP67/IP68, Temperaturbereich: -50...110 °C, Inkl. Erdungsschrauben
Artikelnummer: 103643
37,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Gehäuse, Dichtung: Neopren, Farbe: Grau (RAL 7001), Aluminium, Maße: 260 x 160 x 90 mm (H x B x T), Schutzart: IP66/IP67/IP68, Temperaturbereich: -50...110 °C, Inkl. Erdungsschrauben
Artikelnummer: 103645
52,90
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Gehäuse, Dichtung: Neopren, Farbe: Grau (RAL 7001), Aluminium, Maße: 98 x 64 x 34 mm (H x B x T), Schutzart: IP66/IP67/IP68, Temperaturbereich: -50...110 °C, Inkl. Erdungsschrauben
Artikelnummer: 103636
8,90
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Gehäuse, Dichtung: Neopren, Farbe: Grau (RAL 7001), Aluminium, Maße: 160 x 160 x 90 mm (H x B x T), Schutzart: IP66/IP67/IP68, Temperaturbereich: -50...110 °C, Inkl. Erdungsschrauben
Artikelnummer: 103644
38,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Gehäuse, Dichtung: Neopren, Farbe: Grau (RAL 7001), Aluminium, Maße: 50 x 45 x 30 mm (H x B x T), Schutzart: IP66/IP67/IP68, Temperaturbereich: -50...110 °C, Inkl. Erdungsschrauben
Artikelnummer: 103633
4,20
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Ex-Gehäuse, Material: AlSi 12, Dichtung: Silikon/Viton, Farbe: Grau (RAL 7001), Maße: 75 x 80 x 57 mm (H x B x T), Schutzart: IP66, Temperaturbereich: -50...110 °C, Interne/externe Erdung, Zulassungen: Ex eb IIC GB; Ex tb IIIC DB; Sira 18 ATEX 3261U; IECEx SIR 18.0070U
Artikelnummer: 104009
16,70
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Ex-Gehäuse, Material: AlSi 12, Dichtung: Silikon/Viton, Farbe: Grau (RAL 7001), Maße: 220 x 120 x 80 mm (H x B x T), Schutzart: IP66, Temperaturbereich: -50...110 °C, Interne/externe Erdung, Zulassungen: Ex eb IIC GB; Ex tb IIIC DB; Sira 18 ATEX 3261U; IECEx SIR 18.0070U
Artikelnummer: 104011
55,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Ex-Gehäuse, Material: AlSi 12, Dichtung: Silikon/Viton, Farbe: Grau (RAL 7001), Maße: 122 x 120 x 80 mm (H x B x T), Schutzart: IP66, Temperaturbereich: -50...110 °C, Interne/externe Erdung, Zulassungen: Ex eb IIC GB; Ex tb IIIC DB; Sira 18 ATEX 3261U; IECEx SIR 18.0070U
Artikelnummer: 104010
40,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Ex-Gehäuse, Material: AlSi 12, Dichtung: Silikon/Viton, Farbe: Grau (RAL 7001), Maße: 220 x 120 x 91 mm (H x B x T), Schutzart: IP66, Temperaturbereich: -50...110 °C, Interne/externe Erdung, Zulassungen: Ex eb IIC GB; Ex tb IIIC DB; Sira 18 ATEX 3261U; IECEx SIR 18.0070U
Artikelnummer: 110598
64,60
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute