Reltech Energiezähler

Digitaler Wechselstromzähler, MID-zertifiziert, Anzeige: LCD mit Hintergrundbeleuchtung (5-stellig + 2 Dezimalstellen), Einbaubreite 2 TE, Eingang: 1-phasig/2 Leiter, Nennspannung: 230 V AC, Betriebsspannung: 161...300 V AC, Nennstrom: 10 A, Grenzstrom: 100 A, Impulsausgang: 1.000 imp/kwh, Frequenzbereich: 50 Hz (+/- 10 %), Genauigkeitsklasse: 1, Maße (B x H x T): 35 x 119 x 62 mm, Umgebungstemperatur: -20...50 °C, Schutzart: IP51, Anschluss: Klemmenanschluss, Montage: Tragschiene DIN35
Artikelnummer: 105806
35,20
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand heute
Digitaler Drehstromzähler, MID-zertifiziert, Anzeige: LCD mit Hintergrundbeleuchtung (6-stellig + 1 Dezimalstelle), Eingang: 3-phasig/4 Leiter, Einbaubreite 4 TE, Nennspannung: 3 x 230 V AC/400 V AC, Betriebsspannung: 80 % ~ 120 % der Nennspannung, Nennstrom: 10 A, Grenzstrom: 100 A, Frequenzbereich: 50 Hz (+/- 10 %), Genauigkeitsklasse: 1/B, Maße (B x H x T): 72 x 119 x 62 mm, Umgebungstemperatur: -25...55 °C, Schutzisoliert, Schutzart: IP51, Anschluss: Klemmenanschluss, Montage: Tragschiene DIN35
Artikelnummer: 105807
78,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Digitaler Wechselstromzähler, MID-zertifiziert, Anzeige: LCD (4-stellig + 2 Dezimalstellen), Einbaubreite 1 TE, Eingang: 1-phasig/2 Leiter, Nennspannung: 230 V AC, Betriebsspannung: 161...300 V AC, Nennstrom: 5 A, Grenzstrom: 45 A, Impulsausgang: 1.000 imp/kwh, Frequenzbereich: 50 Hz (+/- 10 %), Genauigkeitsklasse: 1, Maße (B x H x T): 17,5 x 119 x 62 mm, Umgebungstemperatur: -20...50 °C, Schutzart: IP51, Anschluss: Klemmenanschluss, Montage: Tragschiene DIN35
Artikelnummer: 105805
27,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Analoger Wechselstromzähler, MID-zertifiziert, Anzeige: Rollenzählwerk 5-stellig + 1 Dezimalstelle, Einbaubreite 1 TE, Eingang: 1-phasig/2 Leiter, Nennspannung: 230 V AC, Betriebsspannung: 161...300 V AC, Nennstrom: 5 A, Grenzstrom: 45 A, Impulsausgang: 1.000 imp/kwh, Frequenzbereich: 50 Hz (+/- 10 %), Genauigkeitsklasse: 1, Maße (B x H x T): 17,5 x 119 x 62 mm, Umgebungstemperatur: -20...50 °C, Schutzart: IP51, Anschluss: Klemmenanschluss, Montage: Tragschiene DIN35
Artikelnummer: 105804
25,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute