• RFID-Sicherheitsschalter
  • Codierung: codiert
  • Sicherheitsausgänge: 2
  • Kabellänge: 5 m
  • Betätigungsrichtung: 1
  • Versorgungsspannung: 24 V DC
  • Schutzart: IP6K9K

RFID-Sicherheitsschalter Pilz 541061

Artikelnummer: 113465
EAN: 4046548067125
Passendes Zubehör
Passendes Zubehör
Technische Daten

Sicherheitssensor (RFID)

PSENcode

codiert

20

LED

PL e/Kat. 4

SIL 3

20 Jahre

19,2 V

28,8 V

DC

2 x OSSD

100 mA

quaderförmig

26 mm

37 mm

18 mm

Kabel

5 m

PBT

-25 °C

60 °C

IP6K9K

EN ISO 13849-1:2015
EN IEC 62061

cULus
CE
EAC
TÜV
UKCA

Erweiterte Artikelbeschreibung
RFID-Sicherheitsschalter Pilz 541061
Der Pilz PSEN cs3.1a mit der Bestellnummer 541061 ist ein berührungsloser, codierter RFID-Sicherheitsschalter der Serie PSENcode. Der Sensor besitzt zwei sichere Halbleiterausgänge und ein 5 m langes Anschlusskabel. Der Sicherheitsschalter unterstützt Safety Device Diagnostics und ist für die Reihenschaltung geeignet. Der Schaltabstand hängt vom verwendeten Betätiger ab. Der Lieferumfang umfasst einen Schalter ohne Betätiger.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0