• RFID-Sicherheitsschalter-Set
  • Codierung: codiert
  • Sicherheitsausgänge: 2
  • Meldeausgänge: 1
  • Anschluss: M8-Stecker 8-polig
  • Betätigungsrichtung: 1
  • Versorgungsspannung: 24 V DC
  • Schaltabstand: 11 mm
  • Gesicherter Schaltabstand: 8 mm
  • Gesicherter Ausschaltabstand: 20 mm
  • Schutzart: IP6K9K

RFID-Sicherheitsschalter-Set Pilz 541010

Artikelnummer: 113475
EAN: 4046548067217
Passendes Zubehör
Passendes Zubehör
Technische Daten

Sicherheitssensor (RFID)

PSENcode

codiert

8

20

11 mm

LED

inkl. Betätiger

PL e/Kat. 4

SIL 3

20 Jahre

19,2 V

28,8 V

DC

2 x OSSD

100 mA

quaderförmig

26 mm

37 mm

18 mm

Stecker M8 (8-polig)

0,15 m

PBT

-25 °C

60 °C

IP6K9K

EN ISO 13849-1:2015
EN IEC 62061

cULus
CE
EAC
TÜV
UKCA

Erweiterte Artikelbeschreibung
RFID-Sicherheitsschalter-Set Pilz 541010
Das Pilz PSEN cs3.1p / PSEN cs3.1 mit der Bestellnummer 541010 ist ein Set aus einem berührungslosen, codierten RFID-Sicherheitsschalter und einem passenden Betätiger der Serie PSENcode. Der Sensor besitzt zwei sichere Halbleiterausgänge und einen Meldeausgang. Der Anschluss erfolgt über einen achtpoligen M8-Stecker. Der Sicherheitsschalter unterstützt Safety Device Diagnostics und ist für die Reihenschaltung geeignet. Der typische Schaltabstand beträgt 11 mm, der gesicherte Schaltabstand 8 mm und der gesicherte Ausschaltabstand 20 mm.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0