Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2034 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (389 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Panels HMI Panels ctrlX ctrlX IO-Link Module IO-Link Module IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (16 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (28 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (761 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (233 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (199 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile Zubehör Magnetventiele Zubehör Magnetventiele
Industriearmaturen
Industriearmaturen (34 Ergebnisse) Alle anzeigen
Manometerabsperrventile Manometerabsperrventile Nadelventile Nadelventile Ventilblöcke Ventilblöcke Wassersackrohre Wassersackrohre
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Filtern
 Ergebnisse
  • samosPRO COMPACT-Basisgerät
  • PL/Kategorie nach ISO13849-1: PL e/Kat. 4
  • Sichere digitale Eingänge: 16
  • Sichere digitale Ausgänge: 4
  • Konfigurierbare sichere digitale Ein-/Ausgänge: 4
  • Kommunikationsprotokolle: Ethernet/IP - PROFINET IO - Modbus - TCP/IP
  • Schnittstellen: Ethernet RJ45/Micro USB
  • Spezielle Bibliotheken: Muting/analoge Sensoren/Pressen/Feuerungstechnik
  • Versorgungsspannung: 24 V DC
  • Maße (B x H x T): 45 x 96 x 115 mm
  • Anschluss: Push-in-Anschluss steckbar

    ***Eine Rückgabe ist nur im ungeöffneten Zustand möglich***

samos® PRO COMPACT Basisgerät Wieland R1.190.1320.0 - SP-COP2-ENI-C DC 24V

Artikelnummer: 106436
EAN: 4049088257797
Passendes Zubehör
Passendes Zubehör
Technische Daten

Basisgerät

externe SD-Karte

20 (4 konfigurierbar)

8 (4 konfigurierbar)

Profinet
Ethernet/IP
TCP/IP
Modbus

2

172

ja

PL e/Kat. 4

SIL 3

20 Jahre

24 V DC

15,6...30 V DC

4 A

45 mm

96 mm

115 mm

Tragschiene DIN 35

Push-in

-25 °C

65 °C

IP20

Micro USB
RJ45

EN ISO 13849-1:2015
EN 60204-1:2016
EN 693
EN 692
EN IEC 61511
EN 50156

cULus
TÜV

samos®PLAN

abhängig von Programmierung

Pressen
Muting
Feuerungstechnik
analoge Sensoren

Erweiterte Artikelbeschreibung
samos® PRO COMPACT Basisgerät Wieland R1.190.1320.0 - SP-COP2-ENI-C DC 24V
Das samosPRO COMPACT-Basisgerät R1.190.1320.0 - SP-COP2-ENI-C DC 24V von Wieland steuert die Sicherheit Ihrer Anlage platzsparend und kosteneffektiv und ist modular erweiterbar. Es verfügt über 16 sichere digitale Eingänge, vier sichere digitale sowie vier konfigurierbare sichere digitale Ein- und Ausgänge. Alle Ein-und Ausgänge werden mittels einer optischen Anzeige dargestellt.

Das Kompaktmodul unterstützt die Kommunikationsprotokolle Ethernet/IP, PROFINET IO, Modbus sowie TCP/IP und kann über die Ethernet RJ45- und Micro-USB-Schnittstellen programmiert werden. Für die Speicherung der Programmierung wird die SD-Speicherkarte SP-COP-CARD1 benötigt. Angeschlossen wird das samosPRO-Basisgerät über steckbare Federkraftklemmen, die im Lieferumfang enthalten sind.

Die Programmierung des samosPRO-Basisgeräts R1.190.1320.0 - SP-COP2-ENI-C DC 24V erfolgt mithilfe von samos®PLAN 6. Dieses kostenlose Programm bietet eine grafische Drag-and-Drop-Programmieroberfläche sowie viele interne Testfunktionalitäten. Außerdem bietet die einzigartige integrierte Dokumentationsfunktion Ihnen eine große Zeitersparnis bei der Dokumentation Ihres Projektes.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0