Siemens

Sanftstarter Siemens SIRIUS 3RW3027-1BB04

erweiterte-garantiegratis-versand
Artikelnummer: 101509
EAN: 4011209719446
  • Sanftstarter
  • Baugröße S0
  • 32 A
  • 15 kW/400 V
  • 200...480 V AC
  • Steuerspannung: 24 V AC/DC
  • Schraubklemmen
Einloggen und Bewertung schreiben
UVP: 299,00
277,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Versand heute
ccccecsaul
Passende Zubehörgruppen
Tragschiene PHOENIX 1207640 - NS 35/7,5 PERF 755MM
Tragschiene, Material: Stahl verzinkt und dickschichtpassiviert, Gelocht, Höhe: 7,5 mm, Breite: 35 mm, Länge: 755 mm
Artikelnummer: 100853
-32 % UVP: 2,96
2,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Tragschiene PHOENIX 1207653 - NS 35/7,5 PERF 955MM
Tragschiene, Material: Stahl verzinkt und dickschichtpassiviert, Gelocht, Höhe: 7,5 mm, Breite: 35 mm, Länge: 955 mm
Artikelnummer: 100854
-31 % UVP: 3,76
2,60
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Tragschiene PHOENIX 1207679 - NS 35/15 PERF 755MM
Tragschiene, Material: Stahl verzinkt und dickschichtpassiviert, Gelocht, Höhe: 15 mm, Breite: 35 mm, Länge: 755 mm
Artikelnummer: 100851
-31 % UVP: 4,91
3,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Tragschiene PHOENIX 1207682 - NS 35/15 PERF 955MM
Tragschiene, Material: Stahl verzinkt und dickschichtpassiviert, Gelocht, Höhe: 15 mm, Breite: 35 mm, Länge: 955 mm
Artikelnummer: 100852
-31 % UVP: 6,22
4,30
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Tragschienen zuklappen
Stromüberwachungsrelais Siemens SIRIUS 3RR2142-1AW30
Überwachungsrelais, anbaubar an Schütz 3RT2, Baugröße S0, Analog einstellbar, Scheinstromüberwachung 4...40 A, 50...60 Hz, 2-phasig, 24...240 V AC/DC, 1 x Wechsler, Schraubanschluss
Artikelnummer: 101486
UVP: 138,00
94,80
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Stromüberwachungsrelais Siemens SIRIUS 3RR2242-1FW30
Überwachungsrelais, anbaubar an Schütz 3RT2, Baugröße S0, Digital einstellbar, Schein-/Wirkstromüberwachung 4...40 A, 20...400 Hz, 3-phasig, 24...240 V AC/DC, 1 x Wechsler, 1 x Halbleiterausgang für Alarm und Warnung, Schraubanschluss
Artikelnummer: 101489
UVP: 251,00
172,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
SIRIUS S0 Überwachungsrelais zuklappen
Leistungsschalter Siemens SIRIUS 3RV2021-4EA10
Leistungsschalter, Baugröße S0, Für den Motorschutz, CLASS 10, A-Auslösung: 27...32 A, N-Auslösung: 400 A, Schraubanschluss, Standardschaltvermögen
Artikelnummer: 101297
UVP: 142,00
100,70
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Leistungsschalter Siemens SIRIUS 3RV2021-4NA10
Leistungsschalter, Baugröße S0, Für Motorschutz, CLASS 10, A-Auslösung: 23...28 A, N-Auslösung: 364 A, Schraubanschluss, Standardschaltvermögen
Artikelnummer: 101432
UVP: 142,00
100,70
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
SIRIUS S0 Leistungsschalter (23...32 A) zuklappen

Technische Daten
Allgemeine Daten

Motorstarter
Sanftstarter
3
1 x Schließer
S0

Elektrische Daten

480 V
15 kW
32 A
24 V AC/DC

Mechanische Daten

45 mm
95 mm
150 mm
Schraubanschluss

Umgebungsbedingungen

-20 °C
+60 °C
IP20

Weitere Informationen

CCC
UL
CE
EAC
CSA

Klassifizierung

27-02-41-01
27-37-09-07
EC000640
85365080

Erweiterte Artikelbeschreibung
Sanftstarter Siemens SIRIUS 3RW3027-1BB04
Der SIRIUS Sanftstarter 3RW3027-1BB04 von Siemens reduziert die Motorspannung durch variablen Phasenanschnitt und hebt sie rampenförmig von einer einstellbaren Startspannung bis auf Netzspannung an. Hierdurch ist der Sanftstarter 3RW3027-1BB04 optimal für den Hochlauf von Motoren bis 15,0 kW bei einer Steuerspannung von 24 V AC/DC. Zu den Haupteinsatzgebieten des Sanftstarters 3RW3027-1BB04 gehören Pumpen, Förderbänder und Förderschnecken.
Kundenbewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen