Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Steuerungstechnik Steuerungstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik
Mess- & Regelungstechnik (1 Ergebnisse) Alle anzeigen
Prozessanzeigen / Zähler
Prozessanzeigen / Zähler (1 Ergebnisse) Alle anzeigen
Multifunktionsanzeigen Multifunktionsanzeigen
Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Gehäuse / Schaltschränke Gehäuse / Schaltschränke Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
Warenkorb schließen
0 Artikel im Warenkorb

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Ergebnisse ()
Fertig

Schaltnetzteil PHOENIX 2903154 - TRIO-PS-2G/3AC/24DC/10

Artikelnummer: 102597
EAN: 4046356960953
  • Primär getaktetes Schaltnetzteil
  • Nennausgangsspannung: 24 V DC
  • Nennausgangsstrom: 10 A/240 Watt
  • Eingangsnennspannungsbereich: 400…500 V AC (3-phasig)
  • Hutschienenmontage
  • Push-in-Anschlusstechnik
  • Schutzart: IP20
-45 % UVP: 217,00
119,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Einloggen und Bewertung schreiben
Passendes Zubehör
Elektronischer Geräteschutzschalter PHOENIX 2905743 - CBM E4 24DC/0.5-10A NO-R
Elektronischer Geräteschutzschalter, Nennspannung: 24 V DC, 4 Kanäle, Einstellbereich 0,5...10 A, Einspeisung bis maximal 40 A, Elektronische Verriegelung, Hutschinenmontage, Meldekontakt, Push-In-Anschlusstechnik, Schutzart: IP20
Artikelnummer: 102599
-16 % UVP: 103,50
86,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Elektronischer Geräteschutzschalter PHOENIX 2905744 - CBM E8 24DC/0.5-10A NO-R
1
Elektronischer Geräteschutzschalter, Nennspannung: 24 V DC, 8 Kanäle, Einstellbereich 0,5…10 A, Einspeisung bis maximal 80 A, Elektronische Verriegelung, Hutschinenmontage, Meldekontakt, Push-in-Anschlusstechnik, Schutzart: IP20
Artikelnummer: 102600
-17 % UVP: 193,40
161,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar

Technische Daten
Allgemeine Daten

Tragschienen-Stromversorgung
TRIO-PS-2G
3-phasig
ja

Elektrische Daten Eingang

400...500 V AC
320 V AC
575 V AC
50...60 Hz

Elektrische Daten Ausgang

24...28 V DC
24 V DC
10 A
ja
ja

Mechanische Daten

42 mm
130 mm
160 mm
Push-in-Anschluss

Umgebungsbedingungen

-25 °C
70 °C
IP20

Weitere Informationen

nein
ja
keine

Klassifizierung

27-04-07-02
27-04-90-02
27-04-90-02
EC002540
85044030

Erweiterte Artikelbeschreibung
Schaltnetzteil PHOENIX 2903154 - TRIO-PS-2G/3AC/24DC/10
Das Schaltnetzteil 2903154 - TRIO-PS-2G/3AC/24DC/10 von PHOENIX CONTACT liefert eine Ausgangsspannung von 24 V DC und einen Ausgangsstrom von 10 A (240 Watt). Die Einspeisung erfolgt 3-phasig mit einem Nennspannungsbereich von 400…500 V AC. Bis zu einer Umgebungstemperatur von 60 °C kann das Netzteil ohne Derating betrieben werden. Dank der einfachen Hutschienen Montage und der Push-In Anschlusstechnik ist Schaltnetzteil 2903154 - TRIO-PS-2G/3AC/24DC/10 schnell in Betrieb genommen. So ist es optimal für die Anforderungen in der Fabrikautomation und dem Maschinen- und Anlagenbau geeignet.
Kundenbewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen