Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Steuerungstechnik Steuerungstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik
Mess- & Regelungstechnik (22 Ergebnisse) Alle anzeigen
Prozessanzeigen / Zähler Prozessanzeigen / Zähler Temperaturauswertung Temperaturauswertung
Temperaturauswertung (4 Ergebnisse) Alle anzeigen
Temperaturregler Temperaturregler
Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Gehäuse / Schaltschränke Gehäuse / Schaltschränke Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
Warenkorb schließen
0 Artikel im Warenkorb

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Ergebnisse ()
Fertig

Schaltschrankheizung Rittal SK 3105.360 - 110-240 V 50/60 Hz 86-100 W

Artikelnummer: 103468
EAN: 4028177638662
  • SK Schaltschrankheizung
  • 110...240 V AC
  • 50/60 Hz
  • 86...100 W
  • Abmessungen (B x H x T): 90 x 165 x 75 mm
71,20
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Einloggen und Bewertung schreiben
Passendes Zubehör
Temperaturregler Rittal SK 3110.000
1
SK Schaltschrank-Innentemperaturregler, 24/48/60/115/230 V AC, 24/48/60 V DC, Einstellbereich: 5...60 °C, Abmessungen (B x H x T): 71 x 71 x 33,5 mm, Farbe: grau (RAL 7035)
Artikelnummer: 103446
18,30
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar

Technische Daten
Allgemeine Daten

Schaltschrankheizung

Elektrische Daten

110...240 V, 1~, 50/60 Hz
86...100 W

Mechanische Daten

90 mm
165 mm
75 mm
35 mm-Hutschiene/Montageplatte

Weitere Informationen

Schnellanschlussklemme u. Befestigungsmaterial

Klassifizierung

27-18-07-10
27-18-07-10
27-18-07-10
27-18-07-10
27-18-07-10
27-18-07-10
27-18-07-10
27-18-07-10
EC000737
EC000737
85162999

Erweiterte Artikelbeschreibung
Schaltschrankheizung Rittal SK 3105.360 - 110-240 V 50/60 Hz 86-100 W
Die Schaltschrankheizung SK 3105.360 von Rittal sorgt bei einer Dauerheizleistung (bei 10 °C) von 86...100 Watt und einer Bemessungsbetriebsspannung von 110...240 V AC (50/60 Hz) für eine zuverlässige Temperaturregelung innerhalb des Schaltschranks und empfiehlt sich ebenfalls zur Verhinderung von Kondenswasserbildung. Geliefert wird die Schaltschrankheizung SK 3105.360 inkl. Schnellanschlussklemme und Befestigungsmaterial.
Kundenbewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen