• Universal-Schaltschrankschlüssel
  • 42 x 42 mm
  • Vierkant: 6 mm/8 mm
  • Dreikant 9 mm
  • Doppelbart 5 mm
  • Bitaufnahme und Wendebit PH2/1.0 x 7 mm
  • Material: Zinkdruckguss

Schaltschrankschlüssel Weidmüller Cross-Key Universal S - 9918140000

Artikelnummer: 103035
EAN: 4032248371129
Technische Daten

Universal-Schaltschrankschlüssel

6; 8 mm

9 mm

5 mm

1 x 7 mm

PH 2

42 x 42 mm

Erweiterte Artikelbeschreibung
Schaltschrankschlüssel Weidmüller Cross-Key Universal S - 9918140000
Der Universal-Schaltschrankschlüssel Cross-Key Universal S - 9918140000 von Weidmüller kann für Vierkant (6 mm, 8 mm), Dreikant (9 mm) und Doppelbart (5 mm) verwendet werden. Der Schaltschrankschlüssel mit Bitaufnahme und Wendebit PH2/1.0 x 7 mm ist aus Zinkdruckguss und hat einen Durchmesser von 42 x 42 mm.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0