Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Steuerungstechnik Steuerungstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik
Mess- & Regelungstechnik (32 Ergebnisse) Alle anzeigen
Prozessanzeigen / Zähler Prozessanzeigen / Zähler Temperaturauswertung Temperaturauswertung
Temperaturauswertung (4 Ergebnisse) Alle anzeigen
Temperaturregler Temperaturregler
Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Gehäuse / Schaltschränke Gehäuse / Schaltschränke Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
Warenkorb schließen
0 Artikel im Warenkorb

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Ergebnisse ()
Fertig

Schlauchverschraubung teilbar Murrplastik 83651260 - SVT M20x1,5/11

Artikelnummer: 102402
EAN: 4250738107083
  • Schlauchverschraubung
  • Teilbar
  • Polyamid PA6
  • Schwarz
  • M16/Pg11
  • Gewinde: M20 x 1,5
1,80
Grundpreis: 1 Stück = 1,80
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Einloggen und Bewertung schreiben
Passendes Zubehör
Gegenmutter teilbar Murrplastik 83651456 - GMT M20x1,5
Gegenmutter M20 x 1,5 teilbar für Schlauchverschraubungen SVT, M16/P11
Artikelnummer: 102424
1,10
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar

Technische Daten
Allgemeine Daten

Verschraubung teilbar
M16
Pg11
26
1 Stück

Mechanische Daten

M20 x 1,5
PA6

Umgebungsbedingungen

-40...110 °C

Erweiterte Artikelbeschreibung
Schlauchverschraubung teilbar Murrplastik 83651260 - SVT M20x1,5/11
Die teilbare Schlauchverschraubung 83651260 - SVT M20x1,5/11 von Murrplastik hat in der Größe M16/Pg11 ein M20 x 1,5 Gewinde. Mit der Schlauchverschraubung 83651260 - SVT M20x1,5/11 wurde speziell für die Verwendung mit teilbaren Schläuchen entwickelt und kann aufgeklappt werden. Somit lassen sich Leitungen mit Stecker für die Montage vorbereiten, bevor z.B. Gerätegehäuse geschlossen werden. Trotz des geteilten Designs erfüllt diese Verschraubung die Schutzart IP50.
Kundenbewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen