Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Steuerungstechnik Steuerungstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik
Mess- & Regelungstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Prozessanzeigen / Zähler
Prozessanzeigen / Zähler (1 Ergebnisse) Alle anzeigen
Multifunktionsanzeigen Multifunktionsanzeigen
Temperaturauswertung
Temperaturauswertung (1 Ergebnisse) Alle anzeigen
Temperaturregler Temperaturregler
Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Gehäuse / Schaltschränke Gehäuse / Schaltschränke Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
Warenkorb schließen
0 Artikel im Warenkorb

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Ergebnisse ()
Fertig

Schlauchverschraubung teilbar Murrplastik 83651278 - SVT M50x1,5/36

Artikelnummer: 102406
EAN: 4250738107120
  • Schlauchverschraubung
  • Teilbar
  • Polyamid PA6
  • Schwarz
  • M40/Pg36
  • Gewinde: M50 x 1,5
3,50
Grundpreis: 1 Stück = 3,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Einloggen und Bewertung schreiben
Passendes Zubehör
Gegenmutter teilbar Murrplastik 83651464 - GMT M50x1,5
Gegenmutter M50 x 1,5 teilbar für Schlauchverschraubungen SVT, M40/P36
Artikelnummer: 102428
1,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar

Technische Daten
Allgemeine Daten

Verschraubung teilbar
M40
Pg36
55
1 Stück

Mechanische Daten

M50 x 1,5
PA6

Umgebungsbedingungen

-40...110 °C

Erweiterte Artikelbeschreibung
Schlauchverschraubung teilbar Murrplastik 83651278 - SVT M50x1,5/36
Die teilbare Schlauchverschraubung 83651278 - SVT M50x1,5/36 von Murrplastik hat in der Größe M40/Pg36 ein M50 x 1,5 Gewinde. Mit der Schlauchverschraubung 83651278 - SVT M50x1,5/36 wurde speziell für die Verwendung mit teilbaren Schläuchen entwickelt und kann aufgeklappt werden. Somit lassen sich Leitungen mit Stecker für die Montage vorbereiten, bevor z.B. Gerätegehäuse geschlossen werden. Trotz des geteilten Designs erfüllt diese Verschraubung die Schutzart IP50.
Kundenbewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen