Basismodul, Durchmesser: 70 mm, Bis zu 5 Module, Betriebsspannung: 110...240 V AC, Schutzart: IP66, Farbe: dunkelgrau, Umgebungstemperatur: -25...60 °C
Basismodul, Durchmesser: 70 mm, IO-Link, Bis zu 5 Module, Betriebsspannung: 24 V DC, Schutzart: IP66, Farbe: dunkelgrau, Umgebungstemperatur: -25...60 °C
Basismodul, Durchmesser: 70 mm, M12-Anschluss, Bis zu 4 Module, Betriebsspannung: 24 V AC/DC, Schutzart: IP66, Farbe: dunkelgrau, Umgebungstemperatur: -25...60 °C
Bestellartikel – wird für Sie beim Hersteller bestellt
Versand voraussichtlich in 9 Werktagen
Das Produkt wird beim Hersteller individuell für Sie bestellt und ist daher von der Rückgabe ausgeschlossen. Der Versand erfolgt schnellstmöglich.
Wir verwenden Cookies
Unser Online-Shop verwendet Cookies, die uns helfen, unser Angebot zu verbessern und unseren Kunden den bestmöglichen Service zu bieten. Indem Sie auf "Akzeptieren" klicken, erklären Sie sich mit unseren Cookie-Richtlinien einverstanden.
Cookies für Tools, die anonyme Daten über Website-Nutzung und -Funktionalität sammeln. Wir nutzen die Erkenntnisse, um unsere Produkte, Dienstleistungen und das Benutzererlebnis zu verbessern.
Werbung
Cookies zur Produktempfehlung und Anzeige relevanter Werbung. Wir und Partner wie Google können Ihre anonymisierten Browsing-Daten für personalisierte Werbung und Analysen verwenden. Mehr erfahren Sie auf der Google Business Datenschutzseite.
Grundlegendes
Cookies für Tools, die wesentliche Services und Funktionen ermöglichen. Diese Option kann nicht abgelehnt werden.