Schneider Electric Schaltschränke

Schneider Electric Logo

Schneider Electric Schaltschränke sind jetzt online bei Automation24 erhältlich! Das umfangreiche Programm umfasst Wandschaltschränke, Gehäuse, Schaltschrank-Klimatisierung sowie passendes Zubehör – für jeden Einsatzbereich die richtige Lösung.

Schneider Electric Key Visual

Schneider Electric Schaltschränke in bewährter Qualität: große Auswahl, attraktive Preise & schnelle Lieferung bei Automation24

Die Schaltschränke von Schneider Electric eignen sich für eine Vielzahl an Einsatzbereichen, von einfachen bis hin zu anspruchsvollen Anwendungen, im Indoor- sowie Outdoor-Bereich. Die große Industriegehäuse-Auswahl bei Automation24 ermöglicht Ihnen, die passenden Lösungen für Ihren Bedarf zu finden.

Von wirtschaftlichen Polyester-Schaltschränken über kompakte ABS-Gehäuse bis hin zu robusten Stahl-Wandschaltschränken und Stahl-Gehäusen – der umfangreiche Lagerbestand von Automation24 ermöglicht kurze Lieferzeiten und eine schnelle Auftragsabwicklung.

Schneider Electric Schaltschränke – Großer Lagerbestand bei Automation24
Breite Auswahl
Schnell bestellt
Truck Icon Schnell versendet

Materialvergleich – das richtige Industriegehäuse von Schneider Electric für Ihre Anwendung

Das Schneider Electric Schaltschrank-Angebot bei Automation24 umfasst folgende Lösungen:

Schneider Electric Kunststoff- & Polyestergehäuse

Leicht · korrosionsbeständig · ideal für Outdoor & Chemie

ABS-Gehäuse PanelSeT TBS

  • Schutz kleiner Komponenten wie einzelne Schaltgeräte oder Platinen
  • Vielseitige Auswahl in verschiedenen Baugrößen und Bauhöhen
  • Mit transparentem oder blickdichtem Deckel

Produkte ansehen

Polyester-Wandschaltschränke PanelSeT PLM

  • Vielseitige Auswahl in verschiedenen Baugrößen
  • Mit einfacher oder transparenter Tür, mit oder ohne integriertem Griff
  • Mit oder ohne integrierter Montageplatte

Produkte ansehen

Schneider Electric Metall- & Stahlschaltschränke

Robust · EMV-sicher · für anspruchsvollste Industriebereiche

Stahl-Wandschaltschränke PanelSeT S3D

  • Universelle Standardlösung für die Industrie
  • Hohe Robustheit und gute EMV-Verträglichkeit
  • Diverse Baugrößen mit integrierter Montageplatte

Produkte ansehen

Stahl-Gehäuse PanelSeT SBM

  • Stärkerer Schutz für kleine Anwendungen
  • Hohe Schlagfestigkeit bis IK10
  • Verschiedene Baugrößen

Produkte ansehen

Schneider Electric Schaltschränke Banner

Abzweigdosen

Strukturierte Verdrahtung · zuverlässiger Schutz von Verbindungsstellen

Abzweigdosen ermöglichen eine effektive und saubere Installation von Abzweigen elektrischer Leitungen und runden das Gehäusesortiment ab.

Lösungen für die Schaltschrank-Klimatisierung

Für alle Gehäusetypen · optimale Temperaturregulierung für eine hohe Langlebigkeit Ihrer Komponenten

Ergänzendes Gehäusezubehör

Montage · Befestigung – alles für Ihren Schaltschrank

Zur optimalen Ausstattung Ihres Schaltschranks bietet Automation24 eine große Auswahl an Gehäusezubehör, mit dem Sie ihn genau auf Ihre Anforderungen abstimmen können – darunter Montageplatten, Montagezubehör, Schlosseinsätze, Schaltschranksteckdosen, Schaltplanmappen und vieles mehr.

Profitieren Sie von der umfangreichen Auswahl an Schneider Electric Schaltschränken!

Schaltschränke vom erfahrenen Hersteller Schneider Electric sind eine zuverlässige Lösung zum Schutz Ihrer elektrischen Komponenten.

In der Kategorie Industriegehäuse bietet Automation24 Ihnen eine breite Auswahl an Schaltschranktypen aus unterschiedlichen Materialien für verschiedenste industrielle Anforderungen: von einfachen bis anspruchsvollen Einsatzbereichen. Für passende Lösungen zur Klimatisierung und entsprechendes Zubehör ist ebenfalls gesorgt. Bewährte Qualität von Schneider Electric trifft auf attraktive Preise und die schnelle Lieferfähigkeit von Automation24 – lagernde Artikel werden bei Verfügbarkeit innerhalb von 24 Stunden versendet. Das sollten Sie sich nicht entgehen lassen und noch heute die passenden Schaltschranklösungen für Ihre Applikation auswählen.

Kontakt

Sie haben Fragen oder wünschen eine persönliche Beratung?

Nehmen Sie gerne Kontakt zu unserem kompetenten Automation24-Kundensupport auf – wir helfen Ihnen gerne weiter!

Jetzt Schneider Electric Schaltschränke kaufen:

Jetzt Auswahl treffen

Entdecken Sie jetzt weitere Industriegehäuse:

Zu den Industriegehäusen

Sie haben noch technische Fragen?

Kostenlos beraten lassen unter 0800 24 2011 24

blue line

Häufig gestellte Fragen zu Schneider Electric Schaltschränken

Schneider Electric Schaltschränke überzeugen durch ihre hohe Fertigungsqualität, breite Materialauswahl und Eignung für eine Vielzahl industrieller Einsatzbereiche – von einfachen Basisanwendungen bis hin zu anspruchsvollen Umgebungen im Innen- und Außenbereich.
Automation24 bietet Schneider Electric Schaltschränke aus ABS, Polyester und Stahl – von kompakten Gehäusen für kleinere Anwendungen bis hin zu robusten Industrie-Lösungen, ergänzt durch passendes Zubehör und Klimatisierungslösungen.
Bei Automation24 erhalten Sie Schneider Electric Schaltschränke zu attraktiven Preisen mit schneller Lieferung: Alle lagernden Artikel werden bei Bestellung bis 15 Uhr innerhalb von 24 Stunden versendet. Dazu profitieren Sie von einer großen Sortimentsbreite – von Gehäusen über Klimatisierung bis hin zu passendem Zubehör – sowie einem kompetenten Support bei der Produktauswahl.
Entscheidend bei der Wahl des passenden Schneider Electric Schaltschranks sind Aufstellungsort, Umgebungsbedingungen und die zu schützenden Komponenten. Für den Außenbereich oder Umgebungen mit Feuchtigkeit und Staub empfehlen sich korrosionsbeständige Polyester-Schaltschränke der Serie PLM. Für anspruchsvolle Industrieumgebungen mit erhöhten EMV-Anforderungen sind die robusten Stahl-Wandschaltschränke S3D die richtige Wahl. Für den Schutz kleinerer Komponenten bieten sich die kompakten ABS-Gehäuse TBS oder die Stahl-Gehäuse SBM an.
Für den Outdoor-Einsatz eignen sich Polyester-Wandschaltschränke PLM, da sie leicht, korrosionsbeständig und widerstandsfähig sind. Für anspruchsvolle Umgebungen mit EMV-Anforderungen sind S3D-Stahlgehäuse die passende Wahl. Eine geeignete Klimatisierung wird empfohlen.
Schneider Electric Schaltschränke für raue Einsatzbedingungen müssen erhöhte Anforderungen an Dichtigkeit, Korrosionsbeständigkeit und mechanische Stabilität erfüllen. Maßgeblich ist dabei die IP-Schutzklasse gemäß IEC 60529, die den Schutz vor Staub und Wasser definiert. Ebenso wichtig ist ein geeignetes Thermomanagement: Ohne aktive Belüftung oder Heizung kann es in geschlossenen Gehäusen schnell zu Überhitzung oder Kondensatbildung kommen. Automation24 bietet passende Filterlüfter, Schaltschrankheizungen und Thermostate als Zubehör für Schneider Electric Schaltschränke an.