Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2034 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (389 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Panels HMI Panels ctrlX ctrlX IO-Link Module IO-Link Module IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (16 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (28 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (761 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (233 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (199 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile Zubehör Magnetventiele Zubehör Magnetventiele
Industriearmaturen
Industriearmaturen (34 Ergebnisse) Alle anzeigen
Manometerabsperrventile Manometerabsperrventile Nadelventile Nadelventile Ventilblöcke Ventilblöcke Wassersackrohre Wassersackrohre
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Filtern
 Ergebnisse
  • Schraubendrehersatz mit Wechselklingen
  • 18-teilig
  • Schlitz und Kreuzschlitz
  • 1 x VDE Handhalter
  • 2 x KK 62 i PH/S (1 x 154/2 x 154 mm)
  • 2 x KK 65 i PZ/S (1 x 154/2 x 154 mm) Pozidriv
  • 2 x KK 62 i PH (1 x 154/2 x 154 mm)
  • 2 x KK 65 i PZ (1 x 154/2 x 154 mm)
  • 4 x KK 60 i (0,4 x 2,5 x 154/0,6 x 3,5 x 154/0,8 x 4 x 154/1 x 5,5 x 154 mm)
  • 4 x Schaltschrankschlüssel (89 mm)
  • 1 x 1-poliger Spannungsprüfer (0,5 x 3 x 70 mm)
  • Für zulässige Spannungen bis 1.000 V

Schraubendrehersatz mit Wechselklingen Wera Kraftform Kompakt VDE 18 Universal 1 - 05003471001

*** Nicht mehr verfügbar ***
Zum Nachfolgeartikel: 110533

Artikelnummer: 104771
EAN: 4013288106599
Technische Daten

Schraubendreher-Set

ja

schwarz

Schlitz, Kreuzschlitz, TORX®, Dreikant, Vierkant, Sechskant, FL

200 x 125 x 80 mm

Erweiterte Artikelbeschreibung
Schraubendrehersatz mit Wechselklingen Wera Kraftform Kompakt VDE 18 Universal 1 - 05003471001

Der Schraubendrehersatz Kraftform Kompakt VDE 18 Universal 1 - 05003471001 von Wera beinhaltet ein 18-teiliges Griff-Wechselklingensystem, das einen zeitsparenden werkzeuglosen Austausch der Klingen ermöglicht und durch seine hervorragende Isolierung für sichere Arbeiten in zulässigen Spannungsbereichen bis 1.000 V geeignet ist. Das Schraubendreher-Set KK VDE 18 Universal 1 beinhaltet einen VDE Handgriff, 12 VDE Wechselklingen, vier glasfaserverstärkte Schaltschrankschlüssel sowie einen 1-poligen Spannungsprüfer und wird in einer praktischen robusten Falttasche geliefert. Die mehrkomponentigen Kraftform-Handgriffe mit Sechskantabrollschutz von Wera überzeugen durch ihre ergonomische, an die menschliche Hand angepasste Form, welche ein angenehmes und sicheres Arbeiten ermöglicht.

    Inhalt des Kraftform Kompakt VDE 18 Universal 1-Sets
  • 1 x Handgriff 817 VDE (9 x 102 mm)
  • 2 x KK 62 i PH/S Schraubendreher Kreuzschlitz (1 x 154/2 x 154 mm)
  • 2 x KK 65 i PZ/S Schraubendreher Kreuzschlitz (1 x 154/2 x 154 mm)
  • 2 x KK 62 i PH Schraubendreher Kreuzschlitz (1 x 154/2 x 154 mm)
  • 2 x KK 65 i PZ Schraubendreher Kreuzschlitz Pozidriv(1 x 154/2 x 154 mm)
  • 4 x KK 60 i Schraubendreher Schlitz (0,4 x 2,5 x 154/0,6 x 3,5 x 154/0,8 x 4 x 154/1 x 5,5 x 154 mm)
  • 1 x Schaltschrankschlüssel Vierkant KK 96 VK 6,3 (6,3 x 89 mm)
  • 1 x Schaltschrankschlüssel Dreikant KK 98 DK (1 x 89 mm)
  • 1 x Schaltschrankschlüssel Vierkant KK 97 VK 8,1 (8,1 x 89 mm)
  • 1 x Schaltschrankschlüssel KK 99 FL (89 mm)
  • 1 x Spannungsprüfer 247 (0,5 x 3 x 70 mm, 1-polig)
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0