• Schraubendrehersatz
  • 6-teilig
  • VDE
  • 4 x 1160 i Schlitz: 0,4 x 2,5 x 80 mm/0,6 x 3,5 x 100 mm/0,8 x 4 x 100 mm/1 x 5,5 x 125 mm
  • 2 x 1165 i PZ Kreuzschlitz (Pozidriv): 1 x 80 mm/2 x 100 mm
  • Für zulässige Spannungen bis 1.000 V

Schraubendrehersatz Wera Kraftform Kompakt 1060 i/1065 i/6 VDE - 05051576001

Artikelnummer: 109031
EAN: 4013288222374
Passendes Zubehör
Technische Daten

Schraubendreher-Set

ja

Schlitz und Kreuzschlitz

230 x 110 x 40 mm

Erweiterte Artikelbeschreibung
Schraubendrehersatz Wera Kraftform Kompakt 1060 i/1065 i/6 VDE - 05051576001

Der Schraubendrehersatz Kraftform Kompakt 1060 i/1065 i/6 - 05051576001 von Wera beinhaltet sechs VDE Schraubendreher für Arbeiten mit zulässigen Spannungen bis 1.000 V. Die mehrkomponentigen Kraftform-Handgriffe mit Sechskantabrollschutz von Wera überzeugen durch ihre ergonomische, an die menschliche Hand angepasste Form, welche ein angenehmes und sicheres Arbeiten ermöglicht.

    Inhalt des Kraftform Kompakt 1160 i/1165 i/7 VDE-Sets
  • 2 x 1165 i PZ VDE Schlitzschraubendreher Pozidriv (1 x 80 mm/1 x 100 mm)
  • 4 x 1160 i VDE Schlitzschraubendreher (0,4 x 2,5 x 80 mm/0,6 x 3,5 x 100 mm/0,8 x 4 x 100 mm/1 x 5,5 x 125 mm)
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0