• Schwebekörper-Durchflussmesser
  • Schwebekörper in PVDF ohne Magnet
  • Messbereich: 3.000...30.000 l/h
  • Werkstoff Messrohr: PVC-U
  • Werksstoff Schwebekörper:PVDF
  • Dichtungswerkstoff: EPDM
  • Prozessanschluss: Klebemuffen PVC-U DN65
  • Länge: 429 mm

Schwebekörper-Durchflussmesser GF 335 - 199335011

Artikelnummer: 107452
EAN: 7613185135554
Technische Daten

Schwebekörper-Durchflussmesser

3000...30000 l/h

Wasser

selbstversorgend

10 bar

Klebemuffen DN65

EPDM
PVDF
PVC-U

0 °C

60 °C

Erweiterte Artikelbeschreibung
Schwebekörper-Durchflussmesser GF 335 - 199335011
Der Schwebekörper-Durchflussmesser 335 - 199335011 von GF ist radial ein- und ausbaubares Durchflussmessgerät, das für den industriellen Rohrleitungsbau geeignet ist. Das Messprinzip ist einfach, kostengünstig und benötigt keine Hilfsenergien. Der Messwert lässt sich einfach ablesen. Der Schwebekörper-Durchflussmesser 335 - 199335011 misst Wasser von 3000 l/h bis zu 30000 l/h und verfügt über eine Doppelskala in Prozent sowie l/h.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0